SHURTAPE PC 600 Koli Bandı 9 mil PK16
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duct Tape |
Tutunma gücü | 50 oz./inç. |
yapıştırıcı | Kauçuk |
Renk | Siyah |
Çap | 5.939 " |
sınıf | Sanayi |
uzunluk | 55m |
Malzeme | Polietilen Kaplamalı Kumaş |
Performans Sıcaklığı | 32 Derece ila 200 Derece F |
Shape | Sürekli Rulo |
Gerilme direnci | 22 lb./in. |
Kalınlık | 9milyon. |
Tip | Duct Tape |
genişlik | 72mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.12 |
Gemi genişliği (cm) | 31.12 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Performans Sıcaklığı | Tutunma gücü | yapıştırıcı | Gerilme direnci | Kalınlık | genişlik | Renk | Çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC 460 | 50 Derece ila 200 Derece F | 46 oz./inç. | Doğal kauçuk | 20 lb./in. | 6milyon. | 48mm | Gümüş | 4.18 " | €11.09 | ||
PC 600 | 50 Derece ila 200 Derece F | 50 oz./inç. | Doğal kauçuk | 22 lb./in. | 9milyon. | 48mm | Beyaz | 5.94 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PC 600 | 50 Derece ila 200 Derece F | 50 oz./inç. | Doğal kauçuk | 22 lb./in. | 9milyon. | 48mm | Sarı | 5.94 " | €18.85 | ||
PC 600 | 50 Derece ila 200 Derece F | 50 oz./inç. | Doğal kauçuk | 22 lb./in. | 9milyon. | 48mm | Kırmızı | 5.94 " | €18.80 | ||
PC 600 | 50 Derece ila 200 Derece F | 50 oz./inç. | Doğal kauçuk | 22 lb./in. | 9milyon. | 48mm | Zeytin | 5.94 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PC 600 | 50 Derece ila 200 Derece F | 50 oz./inç. | Doğal kauçuk | 22 lb./in. | 9milyon. | 48mm | Gümüş | 5.94 " | €17.51 | ||
PC 460 | 50 Derece ila 200 Derece F | 46 oz./inç. | Doğal kauçuk | 20 lb./in. | 6milyon. | 72mm | Gümüş | 5.19 " | €248.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00