Siemens 265-1028 | Elektrikli Pnömatik Valf 3 Yollu | 44c453 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS 265-1028 Elektrikli Pnömatik Valf 3 Yollu | AD4UMN 44C453

SIEMENS 265-1028 Elektrikli Pnömatik Valf 3 Yollu

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4UMN Model: 265-1028Çapraz Referans: 44C453
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
€109.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Valfi
Hava Bağlantıları1 / 4 "Barb
Hava tüketimiCfm 50
derinlik1.875 "
Yükseklik2.875 "
Maks. Hava basıncı50 psi
Normalde Açık / Normalde KapalıNormalde kapalı
Sıcaklık Kontrol Aralığı0 Derece ila 122 Derece F
Gerilim120 VAC
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)7.95
Gemi uzunluğu (cm)7.95
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Detayı:

  • Kontrol Hava Basıncı (1 ila 20 psi)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikgenişlikÜcret
SIEMENS 265-1022 Valf Havası 120 V 3 Yollu | AD7FEB 4E725 265-10221.375 "3.75 "3 13 / 16 "€131.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS 265-1028 Elektrikli Pnömatik Valf 3 Yollu
€109.21 / Adet