Siemens 265-1022 | Valf Havası 120 V 3 Yollu | 4e725 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS 265-1022 Valf Havası 120 V 3 Yollu | AD7FEB 4E725

SIEMENS 265-1022 Valf Hava 120 V 3 Yollu

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7FEB Model: 265-1022Çapraz Referans: 4E725
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
€119.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Valfi
Hava Bağlantıları1 / 4 "Barb
derinlik1.375 "
Yükseklik3.75 "
Maks. Hava basıncı30 psi
Normalde Açık / Normalde KapalıNormalde Açık / Normalde Kapalı
UPC642415185400
Gerilim120 VAC
genişlik3 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481809040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Kontrol Hava Basıncı (0 ila 30 psi)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikgenişlikÜcret
SIEMENS 265-1028 Elektrikli Pnömatik Valf 3 Yollu | AD4UMN 44C453 265-10281.875 "2.875 "1.75 "€98.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS 265-1022 Valf Hava 120 V 3 Yollu
€119.10 / Adet