Siemens 3su14002aa101ca0 | Kontak Modülü, Gen Amaçlı, 1nc, Siyah/kırmızı, Iec 60721 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS 3SU14002AA101CA0 Kontak Modülü, Gen Amaçlı, 1Nc, Siyah/Kırmızı, Iec 60721 | CU2RKV 56JX11

SIEMENS 3SU14002AA101CA0 Kontak Modülü, Gen Amaçlı, 1Nc, Siyah/Kırmızı, Iec 60721

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU2RKV Modeli: 3SU14002AA101CA0Çapraz Referans: 56JX11
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
€27.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+modül

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
SIEMENS 3SU1400-1AA10-1CA0 Kontak Bloğu, 22 mm Boyut, Kontrol İstasyonu, 1Nc, 10A, 600VAC/1A, 600VDC, 3Su1 Operatörler | CU2RKG 411J34 3SU1400-1AA10-1CA0İletişim bloğu€28.51
SIEMENS 3SU1400-1AA10-1HA0 Kontak Bloğu, 22 mm Boyut, Kontrol İstasyonu, 1Nc+1Mc Kurulu-İzleme, 3Su1 Operatörleri | CU2RKH 411J61 3SU1400-1AA10-1HA0İletişim bloğu€52.62
SIEMENS 3SU1400-1AA10-1BA0 Kontak Bloğu, 22 mm Boyut, Kontrol İstasyonu, 1No, 10A, 500VAC/1A, 500VDC, 3Su1 Operatörler | CU2RKJ 411J33 3SU1400-1AA10-1BA0İletişim bloğu€28.99
SIEMENS 3SU1400-1AA10-1FA0 Kontak Bloğu, 22 mm Boyut, Kontrol İstasyonu, 1No/1Nc, 10A, 600VAC/1A, 600VDC, Anlık | CU2RKK 411K33 3SU1400-1AA10-1FA0İletişim bloğu€56.67
SIEMENS 52BAU Kontak Bloğu, 30 mm Boyut, Operatör, 1Nc Geç Kesme, 10A Ac/5A Dc, 600VAC/Dc, Anlık | CU2RKL 6EXD7 52Bauİletişim bloğu€21.69
SIEMENS 52BJK Kontak Blok, 30 mm Boyut, Operatör, 1Nc/1No, 10A Ac/5A Dc, 600VAC/Dc | CU2RKM 6EXD8 52BJKİletişim bloğu€44.16
SIEMENS 3SU14001AA103HA0 Kontak Modülü, Gen Amaçlı, 1Nc | CU2RKT 56JX09 3SU14001AA103HA0modül€57.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS 3SU14002AA101CA0 Kontak Modülü, Gen Amaçlı, 1Nc, Siyah/Kırmızı, Iec 60721
€27.54 / Adet