Siemens Bf115a Cıvatalı Devre Kesici, 15a | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS BF115A Termal Manyetik Devre Kesici, 1 Kutuplu, 10kAIC@120V, GFCI | CE6LBF

SIEMENS BF115A Termik Manyetik Devre Kesici, 1 Kutuplu, 10kAIC@120V, GFCI

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6LBF Modeli: BF115A
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
€194.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper15
çerçeve TipiB
Kutup sayısı1
Gerilim120V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)7
Gemi uzunluğu (cm)7
Gemi genişliği (cm)2
HS kodu8536308000

Ürün Detayı:

  • Arızalı arklara maruz kaldığında devreyi kesmek ve yangın tehlikelerine karşı koruma sağlamak için tasarlanmış Siemens BF115A devre kesici
  • Hafif aşırı yüklenmelerde açmayı önlerken yüksek seviyeli akım akışlarına anında tepki vermek için bir termal manyetik açma ünitesi içerir
  • Kullanıcıyı ark hatalarına ve kısa devrelere karşı korumak için 5mA toprak arıza devre kesicisi (GFCI) ile donatılmıştır
  • Cıvatalı tasarım, kurulumu kolaylaştırır ve yük tarafındaki pabuç terminalleri, güvenli kablolama konfigürasyonuna izin verir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperçerçeve TipiKutup sayısıGerilimÜcret
SIEMENS BF115AH Kompakt Şalter, 1 Faz, 1P, 15A, 22kAIC@120V | CE6LBG BF115AH15B1120V-
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS BF115H Civatalı Devre Kesici, 1 Kutuplu, 1 Fazlı, 22V'de 120kAIC | CE6LBH Bf115h15B1120V€299.73
SIEMENS BF120A Topraklama Arızası Devre Kesici, 1 Kutuplu, 1 Faz, 22kAIC @ 120V | CE6LBJ BF120A20B1120V€194.31
SIEMENS BF120AH Cıvatalı Devre Kesici, 20A, 1 Kutuplu, 1 Faz, 22kAIC @ 120V | CE6LBK BF120AH20B1120V€378.62
SIEMENS BF125A Topraklama Arızası Devre Kesici, Termik Manyetik Açma, 1 Kutuplu | CE6LBL BF125A25B1120V€194.31
SIEMENS BF130A Cıvatalı Devre Kesici, 1 Kutuplu, 1 Faz, 10kAIC @ 120V, 30A | CE6LBM BF130A30B1120V€194.31
SIEMENS BF130AH Ark Arızası Devre Kesici, 1 Faz, 1 Kutuplu, 22kAIC @ 120V | CE6LBN BF130AH30B1120V€396.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS BF115A Termik Manyetik Devre Kesici, 1 Kutuplu, 10kAIC@120V, GFCI
€194.31 / Adet