Siemens Bf115h Civatalı Devre Kesici, 15a | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS BF115H Civatalı Devre Kesici, 1 Kutuplu, 1 Fazlı, 22V'de 120kAIC | CE6LBH

SIEMENS BF115H Cıvatalı Devre Kesici, 1 Kutuplu, 1 Fazlı, 22V'de 120kAIC

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6LBH Modeli: BF115H
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
€299.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper15
çerçeve TipiB
Kutup sayısı1
Gerilim120V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2
Gemi uzunluğu (cm)10
Gemi genişliği (cm)12
HS kodu8536308000

Ürün Detayı:

  • Akım akışını sınırlayarak aşırı akım koruması sağlamak için tasarlanmış Siemens BF115H devre kesici
  • Termik manyetik açma ünitesi 15A'de hem uzun süreli hem de anlık açma fonksiyonları sağlar.
  • Hem yatay hem de dikey yönlerde panellere veya panolara kolay kurulum için cıvatalı montaj tasarımı
  • Yük tarafı pabuç terminalleri güvenli bağlantılar sunar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperçerçeve TipiKutup sayısıGerilimÜcret
SIEMENS BF115A Termal Manyetik Devre Kesici, 1 Kutuplu, 10kAIC@120V, GFCI | CE6LBF BF115A15B1120V€194.31
SIEMENS BF115AH Kompakt Şalter, 1 Faz, 1P, 15A, 22kAIC@120V | CE6LBG BF115AH15B1120V-
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS BF120A Topraklama Arızası Devre Kesici, 1 Kutuplu, 1 Faz, 22kAIC @ 120V | CE6LBJ BF120A20B1120V€194.31
SIEMENS BF120AH Cıvatalı Devre Kesici, 20A, 1 Kutuplu, 1 Faz, 22kAIC @ 120V | CE6LBK BF120AH20B1120V€378.62
SIEMENS BF125A Topraklama Arızası Devre Kesici, Termik Manyetik Açma, 1 Kutuplu | CE6LBL BF125A25B1120V€194.31
SIEMENS BF130A Cıvatalı Devre Kesici, 1 Kutuplu, 1 Faz, 10kAIC @ 120V, 30A | CE6LBM BF130A30B1120V€194.31
SIEMENS BF130AH Ark Arızası Devre Kesici, 1 Faz, 1 Kutuplu, 22kAIC @ 120V | CE6LBN BF130AH30B1120V€396.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS BF115H Cıvatalı Devre Kesici, 1 Kutuplu, 1 Fazlı, 22V'de 120kAIC
€299.73 / Adet