SIEMENS BF115AH Kompakt Şalter, 1 Faz, 1P, 15A, 22kAIC@120V
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
Amper | 15 |
çerçeve Tipi | B |
Kutup sayısı | 1 |
Gerilim | 120V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7 |
Gemi genişliği (cm) | 2 |
HS kodu | 8536308000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00