Siemens Fxd63b125 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS FXD63B125 Cıvatalı Devre Kesici, 125 A, 600 VAC, 3 P | AG8NTZ

SIEMENS FXD63B125 Bolt On Devre Kesici, 125 A, 600 VAC, 3 P

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8NTZ Modeli: FXD63B125
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
€1,340.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AIC Derecelendirmesi35kAIC @ 480V
Amper125A
çerçeve TipiFXD
Kutup sayısı3
UPC783643211247
Gerilim600V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)31.75
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürün Detayı:

  • Sentron Serisi FXD6-A tipi kompakt tip devre kesici, aşırı akım ve kısa devre oluşumlarından kaynaklanan hasarlara karşı elektrikli ekipmanların korunmasında kullanılır.
  • 22 VAC'de 600 kAIC ve 35 VAC'de 480 kAIC kesinti derecesi
  • Yük tarafı pabuç terminalleri ve cıvatalı montaj tasarımı ile donatılmış 3 fazlı konfigürasyon
  • Uzun süreli ve anlık akım sınırlama fonksiyonları sağlamak için ayarlanabilir, değiştirilemeyen termik manyetik açma ünitesi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperçerçeve TipiKutup sayısıÜcret
SIEMENS FD62B080 Bolt On Devre Kesici Fd 80 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJE FD62B08080AFD2-
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS FD62B090 Bolt On Devre Kesici Fd 90 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJF FD62B09090AFD2-
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS FD62B100 Bolt On Devre Kesici Fd 100 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJG FD62B100100AFD2-
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS FD62B110 Bolt On Devre Kesici Fd 110 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJH FD62B110110AFD2-
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS FD62B125 Bolt On Devre Kesici Fd 125 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJJ FD62B125125AFD2-
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS FD62B150 Cıvatalı Devre Kesici Fd 150 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJK FD62B150150AFD2-
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS FD62B175 Bolt On Devre Kesici Fd 175 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJL FD62B175175AFD2-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS FXD63B125 Bolt On Devre Kesici, 125 A, 600 VAC, 3 P
€1,340.91 / Adet