SIEMENS QJ23B20000S01 Cıvata Açık Devre Kesici Qj 200 Amp 240vac 3p 10kaic@240v
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 10kAIC @ 240V |
Amper | 200A |
çerçeve Tipi | QJ |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 85362090 |
PLATFORM | Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
QJ23B100H | 42kAIC @ 240V | 100A | €1,824.19 | ||
QJ23B110 | 10kAIC @ 240V | 110A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
QJ23B110H | 42kAIC @ 240V | 110A | €1,824.19 | ||
QJ23B125 | 10kAIC @ 240V | 125A | €918.67 | ||
QJ23B12500S01 | 10kAIC @ 240V | 125A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
QJ23B125H | 42kAIC @ 240V | 125A | €1,454.38 | ||
QJ23B150 | 10kAIC @ 240V | 150A | €1,346.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00