SIEMENS SND69120AG Cıvata Açık Devre Kesici Snd 1200 Amp 600vac 3p 35kaic@480v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 35kAIC @ 480V |
Amper | 1200A |
çerçeve Tipi | SND |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8536200020 |
PLATFORM | Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|
SND69100A | 1000A | €5,462.93 | ||
SND69100AG | 1000A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SND69100AH | 1000A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SND69100ANGT | 1000A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SND69100ANT | 1000A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SND69120A | 1200A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SND69120AH | 1200A | €7,309.88 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00