SINGER SAFETY 221251212 Gürültü Azaltma Paneli Düz Briyer 12 x 12 x 2
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gürültü Azaltma Paneli |
Renk | Gri |
Kapsam | 21 dBa'ya kadar düşürür |
Malzeme | Fiberglas |
Gürültü Azaltma Katsayısı (NRC) | 0.70 |
Dayanıklı | Yağ, gres, küf |
Sıcaklık. menzil | 180 Derece F (sürekli) +265 Derece F aralıklı |
Kalınlık | 2" |
genişlik | 12ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 109.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 365.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7019391090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kapsam | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
22123048 | 12 dBa'ya kadar düşürür | 1" | 4ft. | €602.27 | TEKLİF TALEBİ
|
22125048 | 21 dBa'ya kadar düşürür | 2" | 4ft. | €783.47 | TEKLİF TALEBİ
|
22124088 | 17 dBa'ya kadar düşürür | 2" | 8ft. | €1,804.16 | TEKLİF TALEBİ
|
22124412 | 17 dBa'ya kadar düşürür | 2" | 4ft. | €696.89 | TEKLİF TALEBİ
|
22124410 | 17 dBa'ya kadar düşürür | 2" | 4ft. | €614.53 | TEKLİF TALEBİ
|
22123128 | 12 dBa'ya kadar düşürür | 1" | 12ft. | €1,256.52 | TEKLİF TALEBİ
|
22123412 | 12 dBa'ya kadar düşürür | 1" | 4ft. | €571.96 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00