Proto Jts-0107rr Demiryolu Alet Seti, Sae | 4feu5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SLOAN Royal 111 ESS JTS-0107RR Demiryolu Alet Seti, Boru Tesisatçısı, SAE | AD7LUE 4FEU5

SLOAN Royal 111 ESS JTS-0107RR Demiryolu Alet Seti, Boru Tesisatı, SAE

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7LUE Model: Kraliyet 111 ESSÇapraz Referans: 4FEU5
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
€1,036.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Yıkama Vanası
Bağlantı YeriIyi
Bitişkrom
Fikstür TipiKlozet
Yıkama başına galon1.6
Giriş Boyutu1"
Güç Kaynağı24 VAC, 50/60Hz
basınç Aralığı15 - 100 psi
Kaba Giriş11.5 "
Sensör Aralığı22 "42 için"
Spud Kaplin1-1 / 2 "
Valf TasarımıDiyafram

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.87
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)36.32
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu8481809020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Proto JTS-0107RR Demiryolu Alet Seti, 3/8 - 1-1 / 4 inç bağlantı elemanı boyutları için tasarlanmıştır
  • 46 yuva ve aksesuar, 25 anahtar, 8 vurma ve vurma aleti, 7 pense, 5 tornavida ve 16 çeşitli alet içerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPil ÖmrüFikstür TipiYıkama başına galonGiriş BoyutuGüç KaynağıSensör AralığıÜcret
SLOAN Sloan 111 DFB SMO 111 Dfb Smo Otomatik Yıkama Vanası Tuvalet 1.6 Gpf | AC2PDA 2LRZ4 Sloan 111 DFB SMO2 Yıl @ 3000 Flushes / AyKlozet1.61"(4) C Hücreli Piller8 "54 için"€762.17
SLOAN Sloan 110 DFB SMO 110 Dfb Smo Otomatik Yıkama Vanası Tuvalet 3.5 Gpf | AC2PDB 2LRZ5 Sloan 110 DFB SMO2 Yıl @ 3000 Flushes / AyKlozet3.51"(4) C Hücreli Piller8 "54 için"€737.60
SLOAN Sloan 186-1 DFB SMO 186-1 Dfb Smo Otomatik Yıkama Vanası Pisuvar 1 Gpf | AC2PDC 2LRZ6 Sloan 186-1 DFB SMO2 Yıl @ 3000 Flushes / Aypisuvar13 / 4 "(4) C Hücreli Piller15 "30 için"€878.08
SLOAN Sloan 186 DFB SMO 186 Dfb Smo Otomatik Yıkama Vanası Pisuvar 1.5 Gpf | AC2PDD 2LRZ7 Sloan 186 DFB SMO2 Yıl @ 3000 Flushes / Aypisuvar1.53 / 4 "(4) C Hücreli Piller8 "54 için"€811.90
SLOAN G2 8111-1.28 Otomatik Yıkama Valfi Tuvalet 1.28 Gpf | AC3PUE 2VED5 G2 8111-1.283 Yıl @ 4000 Flushes / AyKlozet1.281"(4) AA Piller22 "42 için"€946.94
SLOAN Solis 8111-1.28 Otomatik Yıkama Valfi Tuvalet 1.28 Gpf | AC8YHT 3ETX6 8111-1.286 Yıl @ 4000 Flushes / AyKlozet1.281"(4) AA Pil ile Güneş22 "42 için"€896.63
SLOAN Solis 8111-1.6 Otomatik Yıkama Valfli Tuvalet 1.6 Gpf | AC8YHU 3ETX7 8111-1.66 Yıl @ 4000 Flushes / AyKlozet1.61"(4) AA Pil ile Güneş22 "42 için"€966.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SLOAN Royal 111 ESS JTS-0107RR Demiryolu Alet Seti, Boru Tesisatı, SAE
€1,036.35 / Adet