Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SLOAN Royal 180 Manuel Yıkama Vanalı Pisuvar 3.5 Gpf | AE4YHW 5P012

SLOAN Royal 180 Manuel Sifon Valfi Pisuvar 3.5 Gpf

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4YHW Model: Kraliyet 180Çapraz Referans: 5P012
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
€289.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Yıkama Vanası
Bağlantı YeriIyi
BitişKrom kaplama
Fikstür Tipipisuvar
Yıkama başına galon3.5
Kolu tipiTutulmayan Açık Salınımlı
Giriş Boyutu1"
basınç Aralığı25 - 100 psi
Kaba Giriş11.5 "
Spud Kaplin1-1 / 4 "
Valf TasarımıDiyafram

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.17
Gemi yüksekliği (cm)23.37
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFikstür TipiYıkama başına galonGiriş Boyutubasınç AralığıKaba GirişValf TasarımıÜcret
SLOAN Royal 111-1.28 Manuel Yıkama Vanası Tuvalet Diyaframı | AA9QUQ 1EPE2 Kraliyet 111-1.28Klozet1.281"25 - 100 psi11.5 "Diyafram€427.49
SLOAN REGAL 111 XL Manuel Yıkama Valf Tuvalet 1.6 Gpf | AC3PTX 2VEC7 REGAL 111XLKlozet1.61"25 - 100 psi11.5 "Diyafram€266.07
SLOAN REGAL 110 XL Manuel Yıkama Vanası, Açıkta, Yıkama başına 3.5 Gal, 1 İnç Giriş | AC3PTY 2VEC8 REGAL 110XLKlozet3.51"25 - 100 psi11.5 "Diyafram€248.09
SLOAN REGAL 116-1.6 XL Manuel Yıkama Vanası Tuvalet Diyaframı | AC3PTZ 2VEC9 REGAL 116-1.6XLKlozet1.61"25 - 100 psi27 "Diyafram€240.77
SLOAN REGAL 180 XL Manuel Yıkama Vanalı Pisuvar 3.5 Gpf | AC3PUA 2VED1 REGAL 180XLpisuvar3.51"25 - 100 psi11.5 "Diyafram€217.86
SLOAN REGAL 186 XL Manuel Yıkama Vanalı Pisuvar 1.5 Gpf | AC3PUB 2VED2 REGAL 186XLpisuvar1.53 / 4 "25 - 100 psi11.5 "Diyafram€219.88
SLOAN REGAL 186-1 XL Manuel Yıkama Vanası Pisuvar 1 Gpf | AC3PUC 2VED3 REGAL 186-1XLpisuvar13 / 4 "25 - 100 psi11.5 "Diyafram€215.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SLOAN Royal 180 Manuel Sifon Valfi Pisuvar 3.5 Gpf
€289.94 / Adet