Smc Vanalar Nzm071ht-k5l-e55l | Vakum İtici Tek 1/8 İnç Npt | 30j521 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VALFLER NZM071HT-K5L-E55L Vakum İtici Tekli 1/8 İnç Npt | AC4TCF 30J521

SMC VALVES NZM071HT-K5L-E55L Vakum Ejektörü Tekli 1/8 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4TCF Modeli: NZM071HT-K5L-E55LÇapraz Referans: 30J521
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
€505.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum İtici, Tek Ünite
Egzoz TipiSusturucu
Yükseklik112mm
uzunluk111mm
Orifis Dia.0.7mm
Basınç Bağlantı Noktası Boyutu1 / 8 "NPT
Besleme Basıncı Aralığı35 - 72 PSI
Anahtar Türü1 PNP Çıkışı
Sıcaklık. menzil5 ila 60 Derece C
Vakum Akış Hızı24 litre / dakika
Vakum Bağlantı Noktası Boyutu1 / 8 "NPT
40 PSI'da Vakum Basıncı-55 KPA
75 PSI'da Vakum Basıncı-84 KPA
Vakum Basınç Aralığı0 ila -84 KPA
Valf Tipi2 NC Tedarik ve Yayın
genişlik15.5mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8412909035
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Valf Besleme Gerilimi (24VDC)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukOrifis Dia.Anahtar TürüSıcaklık. menzilValf TipigenişlikÜcret
SMC VANALAR ZQ1051U-J15L-EBG-00 Vakum İtici Tekli M5 Basınç | AC4TBP 30J505 ZQ1051U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.5mm2 PNP Çıkışı5 ila 60 Derece C1 NC Kaynağı10mm€422.00
SMC VALFLER ZQ1051U-K15L-F Vakum İtici Tekli M5 Basınç | AC4TBQ 30J506 ZQ1051U-K15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 ila 60 Derece C2 NC Tedarik ve Yayın10mm€205.45
SMC VALFLER ZQ1051U-J15L-F Vakum İtici Tekli M5 Basınç | AC4TBR 30J507 ZQ1051U-J15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 ila 60 Derece C1 NC Kaynağı10mm€173.68
SMC VANALAR ZQ1071U-K15L-EAG-00 Vakum İtici Tekli M5 Basınç | AC4TBT 30J508 ZQ1071U-K15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 NPN Çıkışı5 ila 60 Derece C2 NC Tedarik ve Yayın10mm€461.23
SMC VALFLER ZQ1071U-J15L-EAG-00 Vakum İtici Tek M5 Basınç | AC4TBU 30J509 ZQ1071U-J15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 NPN Çıkışı5 ila 60 Derece C1 NC Kaynağı10mm€429.74
SMC VANALAR ZQ1071U-K15L-EBG-00 Vakum İtici Tekli M5 Basınç | AC4TBV 30J510 ZQ1071U-K15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 PNP Çıkışı5 ila 60 Derece C2 NC Tedarik ve Yayın10mm€461.23
SMC VALFLER ZQ1071U-J15L-EBG-00 Vakum İtici Tek M5 Basınç | AC4TBW 30J511 ZQ1071U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 PNP Çıkışı5 ila 60 Derece C1 NC Kaynağı10mm€429.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES NZM071HT-K5L-E55L Vakum Ejektörü Tekli 1/8 İnç Npt
€505.22 / Adet