Snap-tite S71-3c6-6ef | 20lh23 Hidrolik Bağlayıcı Gövdesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE S71-3C6-6EF Kaplin Gövdesi 3 / 4-16 3/8 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WJF 20LH23

SNAP-TITE S71-3C6-6EF Manşon Gövdesi 3/4-16 3/8 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WJF Modeli: S71-3C6-6EFÇapraz Referans: 20LH23
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
€551.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesi316 Paslanmaz Çelik
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut ölçüsü3 / 8 "
Bağlantı TürüUNF
BitişSade
Akış hızı12 GPM
uzunluk2 23 / 64 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç5000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Conta Malzemesiiyi
KapatEvet
Kol Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Konu Boyutu3 / 4 "-16
Valf TasarımıFloş Yüz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu BoyutuVücut ölçüsüBağlantı TürüAkış hızıuzunlukMaks. BasınçÇalışma sıcaklığı. AralıkConta MalzemesiÜcret
SNAP-TITE S71-3C12-12EF Gövde 1-1 / 16-12 3/4 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6VMP 20LH11 S71-3C12-12EF1-1 / 16 "-123 / 4 "UNF40 dev / dak3 3 / 64 "5000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyi€945.66
SNAP-TITE S71-3C16-16EF Bağlayıcı Gövdesi 1-5 / 16-12 1 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WHW 20LH14 S71-3C16-16EF1-5 / 16 "-121"UNF60 dev / dak3 21 / 64 "4000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyi€1,455.22
SNAP-TITE S71-3C16-16EFV Kaplin Gövdesi 1-5 / 16-12 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WHX 20LH15 S71-3C16-16EFV1-5 / 16 "-12-ÖSO60 dev / dak-4000 psi-20 Derece ila 375 Derece FViton€1,531.88
SNAP-TITE S71-3C16-20EF Kaplin Gövdesi 1-5 / 8-12 1 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WJA 20LH18 S71-3C16-20EF1-5 / 8 "-121"UNF60 dev / dak3 21 / 64 "4000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyi€1,721.12
SNAP-TITE S71-3C4-4EF Bağlayıcı Gövdesi 9 / 16-18 1/4 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WJC 20LH20 S71-3C4-4EF9 / 16 "-181 / 4 "UNF5 dev / dak1 31 / 32 "5000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyi€452.85
SNAP-TITE S71-3C6-6EFV Kaplin Gövdesi 3 / 4-16 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WJG 20LH24 S71-3C6-6EFV3 / 4 "-16-ÖSO12 GPM-5000 psi-20 Derece ila 375 Derece FViton€539.82
SNAP-TITE S71-3C8-8EF Kaplin Gövdesi 3 / 4-16 1/2 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WJK 20LH27 S71-3C8-8EF3 / 4 "-161 / 2 "UNF20 dev / dak2 49 / 64 "5000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyi€735.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE S71-3C6-6EF Manşon Gövdesi 3/4-16 3/8 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik
€551.15 / Adet