SPEC U2500110S Disk Yay 0.25 Paslanmaz Çelik Kavisli Pk 10
Öğe: AF7WPN
Model: U2500110SÇapraz Referans: 22RJ67
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Disk yay |
Sapma @ Yük | 0.029 " |
Bitiş | Sade |
Delik Boyutu için | 0.5 |
Çubuk Boyutu için | 0.25 |
Yük @ Sapma (Lbs.) | 7 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Alan sayısı Dia dışında. | 0.49 " |
Min. Dia İçinde. | 0.265 " |
Toplam yükseklik | 0.063 " |
Kalınlık | 0.011 " |
Tip | Eğimli Yaylı Rondela |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.35 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 7318210090 |
Model | Toplam yükseklik | Sapma @ Yük | Delik Boyutu için | Kalınlık | Tip | Çubuk Boyutu için | Yük @ Sapma (Lbs.) | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1250125 | 0.143 " | 0.014 " | 1.25 | 0.125 " | Belleville Yaylı Pul | 0.532 | 2866 | SAE-1074 | €30.32 | |
U1900050S | 0.053 " | 0.027 " | 0.3437 | 0.005 " | Eğimli Yaylı Rondela | 0.19 | 1.12 | Paslanmaz çelik | €28.31 | |
U1900060S | 0.069 " | 0.034 " | 0.375 | 0.006 " | Eğimli Yaylı Rondela | 0.19 | 2.25 | Paslanmaz çelik | €29.28 | |
U1900065S | 0.043 " | 0.018 " | 0.3437 | 0.006 " | Eğimli Yaylı Rondela | 0.19 | 1.75 | Paslanmaz çelik | €29.28 | |
U1900090S | 0.047 " | 0.019 " | 0.375 | 0.009 " | Eğimli Yaylı Rondela | 0.19 | 4.5 | Paslanmaz çelik | €29.28 | |
U1900113 | 0.047 " | 0.02 " | 0.4375 | 0.011 " | Eğimli Yaylı Rondela | 0.19 | 9 | Karbon çelik | €31.08 | |
U1900113S | 0.047 " | 0.02 " | 0.4375 | 0.011 " | Eğimli Yaylı Rondela | 0.19 | 9 | Paslanmaz çelik | €31.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00