Speedaire 35gn62 | Ön filtre 1-1/2 İnç Npt 294 Cfm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 35GN62 Ön Filtre 1-1 / 2 inç NPT 294 cfm | AG4YCG

SPEEDAIRE 35GN62 Ön Filtre 1-1/2 inç NPT 294 cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4YCG Modeli: 35GN62

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,004.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ön Filtre
Kase MalzemesiAlüminyum
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutu5 / 8 "
Tahliye TipiŞamandıra
filtre MedyaMikro cam
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Gövde MalzemesiTamamı Eloksallı Alüminyum
Maks. akışCfm 294
Maks. Basınç235 PSI
Maks. Sıcaklık.176 Derece F
Boru Boyutu1-1 / 2 "NPT
bedenZor görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)53.34
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu9002208000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışBoru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 35GN31 Ön Filtre 1/2 inç NPT 30 cfm | AG4YAY 35GN31Cfm 301 / 2 "NPT€494.79
SPEEDAIRE 35GN46 Ön Filtre 1 inç NPT 117 cfm | AG4YBP 35GN46Cfm 1171 "NPT€659.30
SPEEDAIRE 35GN58 Ön Filtre 1-1 / 2 inç NPT 176 cfm | AG4YCC 35GN58Cfm 1761-1 / 2 "NPT€896.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 35GN62 Ön Filtre 1-1/2 inç NPT 294 cfm
€1,004.30 / Adet