Speedaire 5çay8 | Hava Silindiri 4 İnç Çap 1-1/2 İnç Strok | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5TEA8 Hava Silindir 4 İnç Delik 1-1 / 2 İnç İnme | AE6JZR

SPEEDAIRE 5TEA8 Hava Silindiri 4 İnç İç Çap 1-1/2 İnç İnme

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6JZR Modeli: 5TEA8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€479.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiAlüminyum
Delik Dia.4"
Silindir tipiNFPA
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş ve Siyah
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Yük3,141 lb
Maks. Basınç250 psi
dağYandan Kılavuzlu / Kovanlı Somun
Uzunluk8.25 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiKrom kaplama çelik
Bağlantı noktası boyutu3 / 8 "NPT
Çubuk Dia.1"
Çubuk Diş Uzunluğu1.125 "
Çubuk Diş Boyutu3 / 4 "-16
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme1.5 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
Rot MalzemesiÇelik
Tüp malzemesiAlüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.81
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTüp malzemesiYastık TipiUç Kapağı MalzemesiBitişMaks. YükUzunlukPiston MalzemesiInmeÜcret
SPEEDAIRE 4MU49 Hava Silindiri 4 İnç Delik 2 İnç İnme | AD8UVX 4MU49Krom kaplama çelikHayırÇelikSiyah3,142 lb8.75 "Çelik2"€617.15
SPEEDAIRE 4MU50 Hava Silindiri 4 İnç Delik 4 İnç İnme | AD8UVY 4MU50Krom kaplama çelikHayırÇelikSiyah3,142 lb10.75 "Çelik4"€676.08
SPEEDAIRE 4MU51 Hava Silindiri 4 İnç Delik 6 İnç İnme | AD8UVZ 4MU51Krom kaplama çelikHayırÇelikSiyah3,142 lb12.75 "Çelik6"€712.25
SPEEDAIRE 4MU52 Hava Silindir 4 İnç Delik 8 İnç İnme | AD8UWA 4MU52Krom kaplama çelikAyarlanabilirÇelikSiyah3,142 lb14.75 "Çelik8"€984.22
SPEEDAIRE 4MU53 Hava Silindiri 4 İnç Delikli 10 İnç İnme | AD8UWB 4MU53Krom kaplama çelikAyarlanabilirÇelikSiyah3,142 lb16.75 "Çelik10 "€1,010.95
SPEEDAIRE 5TEA6 Hava Silindiri 4 İnç Delik 1/2 İnç İnme | AE6JZP 5ÇAY6Alüminyum-AlüminyumGümüş ve Siyah3,141 lb7.25 "Alüminyum1 / 2 "€526.46
SPEEDAIRE 5TEA7 Hava Silindiri 4 İnç Delik 1 İnç İnme | AE6JZQ 5ÇAY7Alüminyum-AlüminyumGümüş ve Siyah3,141 lb7.75 "Alüminyum1"€479.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5TEA8 Hava Silindiri 4 İnç İç Çap 1-1/2 İnç İnme
€479.08 / Adet