Speedaire 5vaf3 | Hava Silindiri Üniversal 6.875 İnç Uzunluk Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5VAF3 Hava Silindir Evrensel 6.875 İnç Uzunluk Çelik | AE6UMH

SPEEDAIRE 5VAF3 Üniversal Hava Silindiri 6.875 İnç Uzunluk Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6UMH Modeli: 5VAF3
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
€397.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiÇelik
Delik Dia.1.5 "
Silindir tipiNFPA
Uç Kapağı MalzemesiÇelik
BitişSiyah
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Yük441 lb
Maks. Basınç250 psi
dağEvrensel
Uzunluk6.875 "
Piston MalzemesiÇelik
Piston Mili MalzemesiKrom kaplama çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 4 "NPT
Çubuk Dia.5 / 8 "
Çubuk Diş Uzunluğu3 / 4 "
Çubuk Diş Boyutu1 / 2 "-20
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme1.5 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
Rot MalzemesiÇelik
Tüp malzemesiAlüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.91
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeTüp malzemesiÜcret
SPEEDAIRE 5VAF2 Hava Silindiri Evrensel 5.875 İnç Uzunluk Çelik | AE6UMG 5VAF25.875 "1 / 2 "Alüminyum€395.42
SPEEDAIRE 5VAF4 Hava Silindir Evrensel 7.875 İnç Uzunluk Çelik | AE6UMJ 5VAF47.875 "2.5 "Alüminyum€395.42
SPEEDAIRE 5VAF5 Hava Silindir Evrensel 8.875 İnç Uzunluk Çelik | AE6UMK 5VAF58.875 "3.5 "Alüminyum€381.74
SPEEDAIRE 5VAF6 Hava Silindiri Evrensel 9.875 İnç Uzunluk Çelik | AE6UML 5VAF69.88 "4.5 "Alüminyum€381.77
SPEEDAIRE 5VAF7 Hava Silindir Evrensel 10.875 İnç Uzunluk Çelik | AE6UMM 5VAF710.875 "5.5 "Alüminyum€395.42
SPEEDAIRE 5VAK5 Hava Cylindr Evrensel 11.375 İnç Uzunluk Çelik | AE6UNV 5VAK511.375 "6"Çelik€618.83
SPEEDAIRE 5VAK6 Hava Silindiri Evrensel 11.875 İnç Uzunluk Çelik | AE6UNW 5VAK611.875 "6.5 "Çelik€618.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5VAF3 Üniversal Hava Silindiri 6.875 İnç Uzunluk Çelik
€397.40 / Adet