Watts Ll100xl | Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Şaft Uzunluğu 2 İnç, Boyut 3/4 İnç, Pirinç | 2xe95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LL100XL Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Şaft Uzunluğu 2 İnç, Boyut 3/4 İnç, Pirinç | AC3XFZ 2XE95 / 953001

WATTS LL100XL Sıcaklık ve Basınç Tahliye Valfi, Şaft Uzunluğu 2 İnç, Boyut 3/4 İnç, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3XFZ Modeli: LL100XLÇapraz Referans: 2XE95 / 953001
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
€42.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası
Vücut yüksekliği6.75 "
gövde MalzemesiPirinç
Vücut genişliği1.75 "
BtuH100,000
Fabrika Ayar Basıncı150 psi
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiErkek Dişli
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Mfr. Dizi100XL
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiDişi Dişli
basınç Aralığı75 - 150 psi
Tahliye Basıncı150 Psi
Sap Uzunluğu2"
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Termostat Uzunluğu2-1 / 2 "
Konu TürüNPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sırasıyla 2-1 / 2 inç ve 105000 Btuh'a kadar yalıtım kalınlıklarına ve ısı kapasitelerine sahip sıcak su depolama tankları veya su ısıtıcıları ile kullanım için idealdir
  • Tank musluklarına veya sıcak su çıkış hattına doğrudan kurulum için uzatılmış şaft
  • Fabrikada ayarlanan koşullara ulaşıldıktan sonra daha fazla sıvı kaybını önlemek için kendiliğinden kapanan emniyet valfi
  • Yüzeylerdeki ısı kayıplarını ve stresi azaltmak için termo-bağlı kaplamalı 2.5 inç uzunluğunda termostat

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış BoyutuVücut yüksekliğigövde MalzemesiÇıkış tipiSap UzunluğuYay malzemesiVücut genişliğiBtuHÜcret
WATTS 1 LF140X6 150/210 TP Emniyet Valfi 1 İnç 6 İnç Termostat | AB8QYK 26X149 1 LF140X6 150/2101"5.5 "Kurşunsuz PirinçFNPTStandartTemperli Krom Silikon Tel2.625 "3,085,000€337.80
WATTS LLL100XL Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Çıkış | AC3XGA 2XE96 HBÖ100XL3 / 4 "7.75 "BronzFNPTgenişletilmişPaslanmaz çelik1.75 "105,000€37.88
WATTS 1"140XL-6 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası 1 İnç Giriş | AD9BED 4P947 1 "140XL-61"5.5 "BronzFNPTStandartPaslanmaz çelik3"670,000€307.06
WATTS 100XL-4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 In NPT | AE2EWK 4X563 100XL-43 / 4 "3.5 "BronzFNPTStandartPaslanmaz çelik1.875 "100,000€20.09
WATTS 3/4 LF 40XL-5 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası 3/4 İnç Giriş | AE3JEL 5DLY3 3/4 LF 40XL-53 / 4 "5.625 "Kurşunsuz PirinçFNPTgenişletilmişÇelik2.625 "205,000€245.88
WATTS 3/4 LF 100XL-4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası 3/4 İnç Giriş | AE3JEM 5DLY4 3/4 LF 100XL-43 / 4 "3.5 "BronzFNPTStandartÇelik1.875 "105,000€31.15
WATTS 3/4 LF LL100XL Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası Mnpt x Fnpt | AE3JEN 5DLY5 3/4 LF LL100XL3 / 4 "4.75 "BronzFNPTgenişletilmişÇelik1.875 "105,000€34.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LL100XL Sıcaklık ve Basınç Tahliye Valfi, Şaft Uzunluğu 2 İnç, Boyut 3/4 İnç, Pirinç
€42.63 / Adet