Speedaire 5vml9 | Hava Silindiri 5 İnç Strok 12.1875 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5VML9 Hava Silindiri 5 İnç İnme 12.1875 İnç Uzunluk | AE6WHJ

SPEEDAIRE 5VML9 Hava Silindiri 5 İnç İnme 12.1875 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6WHJ Modeli: 5VML9
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
€342.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde Malzemesieloksallı Alüminyum
Delik Dia.1.5 "
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç150 psi
dağBasic
Burun Bağlantı Dişi1-14
Uzunluk12.187 "
Piston Malzemesieloksallı Alüminyum
Piston Mili MalzemesiKrom kaplama çelik
Pivot Deliği Çapı0.312 "
Bağlantı noktası boyutu1 / 4 "
Çubuk Dia.1 / 2 "
Çubuk Diş Uzunluğu1.25 "
Çubuk Diş Boyutu1 / 2 "-13
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme5"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesieloksallı Alüminyum
UPC190735668030

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5VML2 Hava Silindiri 1 İnç İnme 8.1875 İnç Uzunluk | AE6WHB 5VML28.187 "1"€311.82
SPEEDAIRE 5VML3 Hava Silindir 1-1 / 2 İnç İnme 8.6875 İnç Uzunluk | AE6WHC 5VML38.687 "1.5 "€311.82
SPEEDAIRE 5VML4 Hava Silindir 2 İnç İnme 9.1875 İnç Uzunluk | AE6WHD 5VML49.187 "2"€311.82
SPEEDAIRE 5VML5 Hava Silindir 2-1 / 2 İnç İnme 9.6875 İnç Uzunluk | AE6WHE 5VML59.687 "2.5 "€311.82
SPEEDAIRE 5VML6 Hava Silindiri 3 İnç İnme 10.1875 İnç Uzunluk | AE6WHF 5VML610.187 "3"€311.82
SPEEDAIRE 5VML8 Hava Silindiri 4 İnç İnme 11.1875 İnç Uzunluk | AE6WHH 5VML811.187 "4"€311.82
SPEEDAIRE 5VMN0 Hava Silindiri Çift Etkili 13.1875 İnç Uzunluk | AE6WHK 5VMN013.187 "6"€313.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5VML9 Hava Silindiri 5 İnç İnme 12.1875 İnç Uzunluk
€342.21 / Adet