SQUARE D 5S40F Trafo 1 Faz 5kva 120/240v Çıkış
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Trafo |
Renk | Gri |
derinlik | 11.8 " |
Muhafaza Sonu | Elektrostatik toz boyalı |
Muhafaza Malzemesi | Çelik |
Muhafaza Değerlendirmesi | NEMA 3R |
Muhafaza Tipi | Kapalı / Açık |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | RoHS Uyumlu |
Yükseklik | 14.8 " |
Hz | 60 |
Giriş Gerilimi | 480 VAC |
IP Rating | 14 |
Montaj | Duvar |
Çıkış Gerilimi | 120 / 240 VAC |
Sıcaklık. yükselmek | 115 Derece C |
VA Derecelendirmesi | 5kVA |
genişlik | 9.8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 54.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.62 |
Gemi genişliği (cm) | 27.43 |
HS kodu | 8504320000 |
Model | derinlik | Yükseklik | Giriş Gerilimi | IP Rating | Sıcaklık. yükselmek | VA Derecelendirmesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S1F | 11.8 " | 14.8 " | 240 / 480 VAC | 14 | 115 Derece C | 5kVA | 9.8 " | €2,318.61 | |
1.5S1F | 6.6 " | 8.3 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115 Derece C | 1.5kVA | 8.7 " | €1,087.17 | |
100SV1A | 3.5 " | 5.5 " | 240 / 480 VAC | 54 | 55 Derece C | 100VA | 4.5 " | €341.79 | |
150SV1A | 3.8 " | 5" | 240 / 480 VAC | 54 | 55 Derece C | 150VA | 4.9 " | €349.83 | |
1S1F | 5.4 " | 8.2 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115 Derece C | 1kVA | 7" | €959.77 | |
250SV1B | 4.1 " | 5.5 " | 240 / 480 VAC | 54 | 80 Derece C | 250VA | 5.3 " | €411.50 | |
2S1F | 6.6 " | 9.6 " | 240 / 480 VAC | 54 | 115 Derece C | 2kVA | 8.7 " | €1,521.50 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00