Square D Bda260701 Powerpact B Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BDA260701 Kompakt Şalter, 70A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V | CE6HWB

SQUARE D BDA260701 Kompakt Şalter, 70A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6HWB Modeli: BDA260701

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€909.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper70
çerçeve TipiBDA
GTIN3606481152244
Kutup sayısı2
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.45
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)32.51
Gemi genişliği (cm)20.6
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kare D BDA260701 devre kesici, aşırı akım veya kısa devre nedeniyle elektrikli ekipmanın hasar görmesini önlemek için ideal
  • Anlık ve uzun süreli akım sınırlama işlevleri sunan termal manyetik açma Adetine sahiptir
  • 14 ve 2/0 AWG arasında değişen boyutlardaki kabloları (bakır / alüminyum) barındırmak için pabucu terminallerle donatılmıştır
  • Yük tarafındaki çıkıntılara sahip benzersiz I-Line tarzı eklenti, kolay kurulum ve onarım sağlar
  • UL, CSA ve IEC standartlarını karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC Voltaj DerecesiAmperKutup sayısıÜcret
SQUARE D BDA34125Y Devre Kesici, 125A, I-Line Stili, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,901.00
SQUARE D BDA261002 Devre Kesici, 2 Kutuplu, 100A, Geçiş, Sabit Açma, 1 Fazlı | CE6GQB BDA261002-1002€990.42
SQUARE D BDA261001 Kompakt Devre Kesici, 2 Kutuplu, Termik-Manyetik Açma | CE6GQC BDA261001-1002€990.42
SQUARE D BDA260802 Tip BDA Devre Kesici, 1 Fazlı, 80A, 2 Kutuplu, I-Hat Montajlı | CE6GQD BDA260802-802€909.71
SQUARE D BDA34015Y Tip BDA Devre Kesici, 15 A, 3 Kutuplu, Termik Manyetik Açma | CE6GQE BDA34015Y-153€897.88
SQUARE D BDA34090Y Tip BDA Devre Kesici, 90 A, 3 Kutuplu, Termik Manyetik Açma | CE6GQF BDA34090Y-903€1,088.98
SQUARE D BDA34070Y Tip BDA Devre Kesici, 70 A, 2 Kutuplu, Termik Manyetik Açma | CE6GQG BDA34070Y-703€1,088.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BDA260701 Kompakt Şalter, 70A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V
€909.71 / Adet