Square D Bgl36050 Beslemeli Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BGL36050 PowerPact B Devre Kesici, Geçiş Kontrolü, 50A, 3 Kutuplu | CE6JTG

SQUARE D BGL36050 PowerPact B Devre Kesici, Geçiş Kontrolü, 50A, 3 Kutuplu

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JTG Modeli: BGL36050
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
€1,334.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper50
çerçeve TipiBGL
GTIN3606481154101
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)16.51
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D BGL36050 PowerPact B Serisi devre kesici, giden ve gelen akım arasında bir dengesizlik oluştuğunda güç kaynağını kapatmak için tasarlanmıştır
  • EverLink hattı ve yük pabucu konnektörleri ile beslemeli tasarım, daha hızlı kurulum ve onarım sağlar
  • Uzun süreli ve anlık işlevler sunan, değiştirilemeyen, termal-manyetik açma mekanizması
  • Son konumdan tetikleme konumuna serbestçe hareket etmek için hızlı açma ve kapama hareketine sahip, tetiklemesiz geçiş sistemine sahiptir
  • IEC onaylı ve UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÜcret
SQUARE D BGL36100 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK BGL36100100€1,621.54
SQUARE D BGL36015 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 15A, 18V'de 600kAIC | CE6HWT BGL3601515€1,334.68
SQUARE D BGL36080 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 80A, 18V'de 600kAIC | CE6HWU BGL3608080€1,621.54
SQUARE D BGL36070 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 80A, 18V'de 600kAIC | CE6HWV BGL3607070€1,621.54
SQUARE D BGL36060 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 80A, 35V'de 480kAIC | CE6HWW BGL3606060€1,334.68
SQUARE D BGL36040 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL3604040€1,334.68
SQUARE D BGL36030 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 3P, 600V, 30A | CE6HWY BGL3603030€1,334.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BGL36050 PowerPact B Devre Kesici, Geçiş Kontrolü, 50A, 3 Kutuplu
€1,334.68 / Adet