Square D Bgl36090 Beslemeli Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BGL36090 Circuit Breaker, PowerPact B Frame, 90A, 35kAIC at 480V | CE6JTH

SQUARE D BGL36090 Circuit Breaker, PowerPact B Frame, 90A, 35kAIC at 480V

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JTH Modeli: BGL36090
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
€1,621.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper90
çerçeve TipiBGL
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.41
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)25.7
Gemi genişliği (cm)16.31
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D BGL36090 circuit breaker designed for use in power distribution systems to open a circuit under short circuit or overload conditions
  • Non-interchangeable trip mechanism with long-time and instantaneous trip functions
  • EverLink konektörlerine sahip geçiş tasarımı, daha hızlı kurulum ve onarım sağlar
  • Line and load side lug terminals accommodate copper and aluminium wire sizes ranging from 14 to 3/0 AWG (rigid or stranded)
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÜcret
SQUARE D BGL36100 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK BGL36100100€1,621.54
SQUARE D BGL36015 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 15A, 18V'de 600kAIC | CE6HWT BGL3601515€1,334.68
SQUARE D BGL36080 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 80A, 18V'de 600kAIC | CE6HWU BGL3608080€1,621.54
SQUARE D BGL36070 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 80A, 18V'de 600kAIC | CE6HWV BGL3607070€1,621.54
SQUARE D BGL36060 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 80A, 35V'de 480kAIC | CE6HWW BGL3606060€1,334.68
SQUARE D BGL36040 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL3604040€1,334.68
SQUARE D BGL36030 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 3P, 600V, 30A | CE6HWY BGL3603030€1,334.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BGL36090 Circuit Breaker, PowerPact B Frame, 90A, 35kAIC at 480V
€1,621.54 / Adet