SQUARE D EJB24080 Cıvata Açık Devre Kesici Ejb 80 Amp 480vac 2p 65kaic@480v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 80A |
çerçeve Tipi | EJB |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 480V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.89 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00