Sta-kon 10rc-38 | Halka Terimli Vinil 3/8 İnç 1.350 İnç Pk50 | 4rhd3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STA-KON 10RC-38 Halka Terim Vinil 3/8 inç 1.350 inç PK50 | AJ2HGD 4RHD3

STA-KON 10RC-38 Halka Terim Vinil 3/8 inç 1.350 inç PK50

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2HGD Modeli: 10RC-38Çapraz Referans: 4RHD3
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
€105.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Bağlantı MalzemesiBakır
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.35 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu3 / 8 "
Terminal bağlantısıkıvrım
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)4.32
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduYalıtım TipiMaks. Sıcaklık.UzunlukDikişDamızlık BoyutuÜcret
STA-KON NW10-10 Halka Terminali Çıplak Lehimli 12'den 10'a - 50'li Paket | AC9UQZ 3KF91 KB10-10ÇıplakYalıtılmamış1200 Derece F0.66 "brazed#10€101.76
STA-KON RC10-10 Halka Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UUU 3KG51 RC10-10SarıNaylon221 Derece F1"Çakışan#10€91.09
STA-KON RC10-12 Halka Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UUY 3KG55 RC10-12SarıNaylon221 Derece F1.37 "Çakışan1 / 2 "€168.68
STA-KON RC10-14 Halka Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UUZ 3KG56 RC10-14SarıNaylon221 Derece F1.12 "Çakışan1 / 4 "€83.61
STA-KON RC10-38 Halka Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UVE 3KG61 RC10-38SarıNaylon221 Derece F1.27 "Çakışan3 / 8 "€72.67
STA-KON RC10-516 Halka Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UVF 3KG62 RC10-516SarıNaylon221 Derece F1.21 "Çakışan5 / 16 "€108.65
STA-KON RC10-6 Halka Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UVG 3KG63 RC10-6SarıNaylon221 Derece F1"Çakışan#6€62.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STA-KON 10RC-38 Halka Terim Vinil 3/8 inç 1.350 inç PK50
€105.00 / Adet