STAFFORD MFG ATCS106 Ayarlanabilir Baskı Bileziği Tertibatı, 1-3/8 İnç Çap, SS
Öğe: CJ6HVZ
Modeli: ATCS106
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yaka Montajı |
Ayar Aralığı | 0.625 " |
Delik boyutu | 1-3 / 8 " |
Kapalı Genişlik | 2" |
sınıf | 303 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Dış Çap. | 2.250 " |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 5/8 |
Toplam Genişlik | 2.625 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Ayar Aralığı | Delik boyutu | sınıf | Malzeme | Dış Çap. | Vida malzemesi | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATCL006 | 0.375 " | 3 / 8 " | 1215 | Çelik | 0.875 " | Alaşımlı Çelik | 6-32x3/8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
ATCL008 | 0.375 " | 1 / 2 " | 1215 | Çelik | 1.125 " | Alaşımlı Çelik | 8-32x1/2 | - | TEKLİF TALEBİ
|
ATCL010 | 0.500 " | 5 / 8 " | 1215 | Çelik | 1.313 " | Alaşımlı Çelik | 10-32x5/8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
ATCL012 | 0.500 " | 3 / 4 " | 1215 | Çelik | 1.500 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
ATCL100 | 0.500 " | 1" | 1215 | Çelik | 1.750 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
ATCL104 | 0.625 " | 1-1 / 4 " | 1215 | Çelik | 2.063 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
ATCL106 | 0.625 " | 1-3 / 8 " | 1215 | Çelik | 2.250 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00