Starrett 25-141j | 53240 | Kadran Göstergesi, 0.250 İnç Aralığı, 0-50-0 Kadran Okuması | 4cep9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 25-141J Komparatör Saati, 0.250 İnç Aralığı, 0-50-0 Kadran Okuması | AD6XEN 4CEP9 / 53240

STARRETT 25-141J Kadran Göstergesi, 0.250 İnç Aralığı, 0-50-0 Kadran Okuması

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6XEN Modeli: 25-141JÇapraz Referans: 4CEP9 / 53240
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
€343.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arama göstergesi
AGD numarasıYGD 2
Geri TipiMerkezde Pabuç
Rulman TipiMücevherli
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Temas Noktası Dia.1 / 4 "
Temas Noktası Stilitop
Dial RenkBeyaz
Arama Okuma0-50-0
Boyutu Dial2.25 "
Mezuniyetler0.001 "
Aralık0 ila 0.25 "
Devir Başına Aralık0.100 "
Okumadengeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu9017308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Starrett 25-141J kadran göstergesi, işlenmiş parçaların kalitesini kontrol etmek ve toleransını kontrol etmek için kullanılır. Toplam 0 inçlik bir ölçüm aralığı sunmak için her 50 inçte bir dereceli 0-0.001-0.250 kadran okumasına sahiptir.
  • Bu Starrett kadranlı gösterge, sağlam yatak desteği için devasa bir köprü, dayanıklılık için sertleştirilmiş çelik dişli çarkı ve mücevher yatakları ve zorlu kullanımdan sonra bile doğru okumalar sağlamak için özel bir darbesiz mekanizma içerir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇerçeveBoyutu DialMezuniyetlerAralıkÜcret
STARRETT 25-211J Kadranlı Gösterge, Sürekli Kadranlı, 0.025 İnç Aralık, 0-10 Kadranlı Okuma | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JAyarlanabilir2.25 "0.0001 "0 ila 0.025 "€484.89
STARRETT 25-341/5J Kadranlı Gösterge, Dengeli Kadran, 0.5 İnç Aralığı, 0-50-0 Kadran Okuması | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JAyarlanabilir2.25 "0.001 "0 ila 0.5 "€347.18
STARRETT 25-481J Komparatör Saati, 10 mm Aralık, 0-100 Kadran Okuma | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297 25-481Jkilitlemek2 1 / 4 "0.01mm0 - 10mm€436.12
STARRETT 25-881J Komparatör Saati, 25 mm Aralık, 0-100 Kadran Okuma | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881JAyarlanabilir2.25 "0.01mm0 - 25mm€454.26
STARRETT 25-3041J Komparatör Saati, 3 İnç Aralığı, 0-100 Kadran Okuması | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041J-2.25 "0.001 "0 ila 3 "€865.44
STARRETT 25-4041J Komparatör Saati, 4 İnç Aralığı, 0-100 Kadran Okuması | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0 ila 4 "€1,030.12
STARRETT 25-511J Komparatör Saati, 0.2 İnç Aralığı, 0-5-0 Kadran Okuması | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511J-2.25 "0.0001 "0 ila 0.2 "€699.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 25-141J Kadran Göstergesi, 0.250 İnç Aralığı, 0-50-0 Kadran Okuması
€343.77 / Adet