Starrett 25-481j | Kadranlı Gösterge, 10 Mm Aralık, 0-100 Kadran Okuması | 2zuj1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 25-481J Komparatör Saati, 10 mm Aralık, 0-100 Kadran Okuma | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297

STARRETT 25-481J Komparatör Saati, 10 mm Aralık, 0-100 Kadran Okuması

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4GYW Modeli: 25-481JÇapraz Referans: 2ZUJ1 / 53297
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
€436.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arama göstergesi
doğruluk± 0.01 mm
AGD numarasıYGD 2
Geri TipiLug-On-Merkez
Rulman TipiMücevherli
YatakMücevherli
Çerçevekilitlemek
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
RenkBeyaz
Temas Noktası Dia.1 / 4 "
Temas Noktası Stiliyarıçap
DizaynYGD 2
Dial RenkSarı
Arama Okuma0-100
Boyutu Dial2 1 / 4 "
Boyut Türümetrik
BitişSaten Krom
Mezuniyetler0.01mm
Gösterge1
Ölçüm Aralığı0mm için 10mm
Manyetik Olmayan TarafYok hayır
Çalışma Şeklidalgıç
Aralık0 - 10mm
Devir Başına Aralık1mm
OkumaSürekli
DirenişŞoka dayanıklı
Kök Dia.3 / 8 "
Kök Dia. ve Diş Boyutu# 4-48

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Starrett 25-481J komparatör saati, işleme, imalat ve kalite kontrol uygulamalarındaki hassas ölçüm görevlerinde kullanılır. Dar toleransları korumak ve bileşenlerin hassas olmasını sağlamak için küçük doğrusal mesafelerin ve sapmaların doğru okunmasını sağlar. Bu sürekli okuma kadranlı gösterge, montaj ve konumlandırma için bir arka pabuçla entegre edilmiştir. Derecelendirmelerin referans noktasından bir yönde arttığı veya azaldığı sürekli bir okuma kadranına sahiptir. Bu kadranlı gösterge, minimum okumanın ayarlanan referans noktası olarak kullanıldığı daha büyük ölçüm aralıkları için idealdir. Bu gösterge 0 ila 10 mm arasında ölçüm yaparak kesin sonuçlar sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Kadranlı gösterge seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Aralığı görevle eşleştirin.
  • Hassasiyet için ince kademeleri seçin.
  • Yüksek doğruluk derecesini tercih edin.
  • Uygun uç şeklini seçin.
  • Taşınabilir mi yoksa sabit mi olduğuna karar verin.
  • Net, okunması kolay kadran sağlayın.
  • Uzun ömür için sağlam yapıyı seçin.
  • Aksesuarlarla uyumluluğunu kontrol edin.
  • Özellikleri maliyetle dengeleyin.

S. Bu Starrett 25-481J kadranlı göstergeyi nasıl temizleyebilir ve bakımını yapabilirim?

A.

  • Varsa güç kaynağını kapatın.
  • Uzantıları ayırın.
  • Temizlik için yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın.
  • Bezi hafif bir solüsyonla nemlendirin.
  • Ucu ve temas noktalarını yavaşça silin.
  • Nemin kalmadığından emin olun.
  • Gerekirse hareketli parçalara hafif yağ sürün.
  • Kaldırılmışsa uzantıları ekleyin.
  • Temiz, kuru bir ortamda saklayın.
  • Periyodik olarak aşınma ve hasar olup olmadığını kontrol edin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇerçeveBoyutu DialMezuniyetlerAralıkÜcret
STARRETT 25-211J Kadranlı Gösterge, Sürekli Kadranlı, 0.025 İnç Aralık, 0-10 Kadranlı Okuma | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JAyarlanabilir2.25 "0.0001 "0 ila 0.025 "€484.89
STARRETT 25-341/5J Kadranlı Gösterge, Dengeli Kadran, 0.5 İnç Aralığı, 0-50-0 Kadran Okuması | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JAyarlanabilir2.25 "0.001 "0 ila 0.5 "€347.18
STARRETT 25-881J Komparatör Saati, 25 mm Aralık, 0-100 Kadran Okuma | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881JAyarlanabilir2.25 "0.01mm0 - 25mm€454.26
STARRETT 25-141J Komparatör Saati, 0.250 İnç Aralığı, 0-50-0 Kadran Okuması | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0 ila 0.25 "€343.77
STARRETT 25-3041J Komparatör Saati, 3 İnç Aralığı, 0-100 Kadran Okuması | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041J-2.25 "0.001 "0 ila 3 "€865.44
STARRETT 25-4041J Komparatör Saati, 4 İnç Aralığı, 0-100 Kadran Okuması | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0 ila 4 "€1,030.12
STARRETT 25-511J Komparatör Saati, 0.2 İnç Aralığı, 0-5-0 Kadran Okuması | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511J-2.25 "0.0001 "0 ila 0.2 "€699.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 25-481J Komparatör Saati, 10 mm Aralık, 0-100 Kadran Okuması
€436.12 / Adet