Starrett 25-881j | Kadranlı Gösterge, 25 Mm Aralık, 0-100 Kadran Okuması | 2zuj2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 25-881J Komparatör Saati, 25 mm Aralık, 0-100 Kadran Okuma | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307

STARRETT 25-881J Komparatör Saati, 25 mm Aralık, 0-100 Kadran Okuması

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4GYX Modeli: 25-881JÇapraz Referans: 2ZUJ2 / 53307
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
€454.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arama göstergesi
AGD numarasıYGD 2
Geri TipiTemmuz
Rulman TipiMücevherli
YatakMücevherli
ÇerçeveAyarlanabilir
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
RenkBeyaz
Temas Noktası Dia.1 / 4 "
Temas Noktası Stilitop
DizaynYGD 2
Dial RenkSarı
Arama Okuma0-100
Boyutu Dial2.25 "
BitişSaten Krom
Mezuniyetler0.01mm
Aralık0 - 25mm
Devir Başına Aralık1mm
OkumaSürekli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Starrett 25-881J, evrensel olarak uyumlu bir tasarıma ve çizilmeye karşı dayanıklı, yansımasız bir kadrana sahip, darbesiz, sertleştirilmiş paslanmaz çelik yapıya sahip bir antimanyetik kadran göstergesidir.
  • Bu Starrett kadranlı gösterge, toplam 0 mm aralık sağlamak için her 100 mm'de aralıklarla doğru ve güvenilir bir okuma ölçeğine (0.01 ila 25) sahiptir ve bu da onu çeşitli test ve ölçüm uygulamaları için uygun hale getirir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇerçeveBoyutu DialMezuniyetlerAralıkÜcret
STARRETT 25-211J Kadranlı Gösterge, Sürekli Kadranlı, 0.025 İnç Aralık, 0-10 Kadranlı Okuma | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JAyarlanabilir2.25 "0.0001 "0 ila 0.025 "€484.89
STARRETT 25-341/5J Kadranlı Gösterge, Dengeli Kadran, 0.5 İnç Aralığı, 0-50-0 Kadran Okuması | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JAyarlanabilir2.25 "0.001 "0 ila 0.5 "€347.18
STARRETT 25-481J Komparatör Saati, 10 mm Aralık, 0-100 Kadran Okuma | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297 25-481Jkilitlemek2 1 / 4 "0.01mm0 - 10mm€436.12
STARRETT 25-141J Komparatör Saati, 0.250 İnç Aralığı, 0-50-0 Kadran Okuması | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0 ila 0.25 "€343.77
STARRETT 25-3041J Komparatör Saati, 3 İnç Aralığı, 0-100 Kadran Okuması | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041J-2.25 "0.001 "0 ila 3 "€865.44
STARRETT 25-4041J Komparatör Saati, 4 İnç Aralığı, 0-100 Kadran Okuması | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0 ila 4 "€1,030.12
STARRETT 25-511J Komparatör Saati, 0.2 İnç Aralığı, 0-5-0 Kadran Okuması | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511J-2.25 "0.0001 "0 ila 0.2 "€699.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 25-881J Komparatör Saati, 25 mm Aralık, 0-100 Kadran Okuması
€454.26 / Adet