Starrett 798a-12/300 | 20800 | Elektronik Dijital Kumpas 0 - 12 In | 6pcn4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT 798A-12/300 Elektronik Dijital Kumpas 0 ila 12 In | AE9ZMV 6PCN4 / 20800

STARRETT 798A-12/300 Elektronik Dijital Kaliper 0 - 12 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9ZMV Modeli: 798A-12/300Çapraz Referans: 6PCN4 / 20800
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
€829.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Dijital Kumpas
doğruluk+/-0.001"/0.03 mm
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
davaPlastik
IP Rating67
Çene Derinliği2.5 "
MalzemePaslanmaz çelik
Aralık0 - 12"/0 - 300 mm
çözüm0.0005 "/ 0.01 mm
SPC ÇıkışıYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)43.69
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Starrett 798A-12/300 elektronik dijital kumpas, bilimsel ve üretim tesislerinde nesnelerin iç ve dış çaplarını veya mesafelerini hassas bir şekilde ölçmek için tasarlanmıştır.

Özellikler:

  • Starrett elektronik dijital kumpas 798A-12/300, yüksek kontrastlı ve sıfır ayarlı, güç ve inç/mm kontrol düğmeleriyle okunması kolay bir LCD okuma özelliğine sahiptir.
  • Uygun saklamayı sağlamak için plastik bir kasa ile birlikte verilir.
  • Bu ünite, yüksek doğruluk için endüksiyon tipi lineer enkoder sistemine sahiptir.
  • Genellikle işleme atölyelerinde ve otomotiv tesislerinde bulunan toza, kire, soğutma sıvılarına ve suya karşı IP67 dereceli koruma sağlar.
  • Bu model, kaydedilen verilerin elektronik cihazlara ve bilgisayarlara aktarılması için kablosuz veri iletimi özelliğine sahiptir.
  • Herhangi bir veri kaybı olmadan 30 fit aralığındaki cihazlara veri aktarabilir.
  • Kumpas, aşındırıcı maddelere ve laboratuvar koşullarına karşı hasar veya aşınmayı önlemek için sertleştirilmiş paslanmaz çelik ölçüm yüzeylerine sahiptir.
  • +/- 0 inç (12 mm) doğruluk ve 0 inç (300 mm) çözünürlükle 0.001 - 0.03 inç (0.0005 - 0.01 mm) ölçüm aralığı sunar.
  • Ürün, kullanılmadığında 30 dakika sonra otomatik olarak kapanabilir.
  • Dayanıklılık için ağır hizmet tipi bir sürgü ve çubuk düzenlemesi ile birlikte gelir.
  • Kayar kilit, ölçümleri aktarmak için kumpasın konumunda kilitlenmesi için idealdir.
  • Ünite, pili yerinde kolayca şarj etmek için şarj edilebilir bir pil bağlantı noktasına sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Starrett PT22431 Derinlik Ataşmanı: Sadece bir vida kullanarak aletin derinlik çubuğu ucuna veya ölçüm çenelerine kolayca bağlanır ve deliklere / oluklara dikey giriş sağlar. Bu Adet, iş parçasının derinliğini ölçmek için kullanılır.
  • Starrett PT26151 Mesafe Ataşmanı: Bu merkez mesafesi ataşmanı, konik noktalara sahiptir ve iş parçaları üzerindeki merkez delinmiş konumlar veya delikler arasındaki merkez mesafesini ölçmek için kullanılır.

Standartlar ve Onaylar:

  • DIN 862

Sık sorulan Sorular:

S. Dijital kumpaslar ne kadar doğru?

A. Dijital kumpaslar, laboratuvarlarda ve bilimsel tesislerde ölçüm yapmak için kritik olan yüksek doğruluklu aletlerdir. Bu dijital kaliperler, iş parçasının iç ve dış çapı ve derinliğinin 0.0005 inç'ine kadar hassastır. Ayrıca bu cihazlar ölçülen değeri istenilen Adet sistemine de çevirebilmektedir.

S. Dijital kumpaslar için tolerans değeri nedir?

A. 0.002 inç.

S. Kumpaslardan hangi ölçüler alınabilir?

A. Nesne kalınlığı, dış çap, adım mesafesi, iç çap ve delik derinliği.

S. Bu Starrett dijital kumpas nasıl kurulur?

A.

  • Starrett kaliperleri, nesne arasındaki mesafeleri ölçmek için hareketli bir kaydırıcı düzenine sahiptir.
  • Bu kaliperlerin çeneleri nesne boşluğuna yerleştirilir ve her iki çene iş parçası kenarlarına çarpana kadar hareket ettirilir.
  • Sürgü kilidi, ölçülen okumayı gözlemlemek için sürgüyü yerine kilitlemek için devreye girer.
  • Dijital kumpaslar, kumpasın kirişi boyunca uzanan bir dizi kapasitans sensörü kullanarak doğru ölçümler alabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğruluk+Çene DerinliğiAralıkSPC ÇıkışıÜcret
STARRETT EC799A-12/300 Elektronik Dijital Kumpas 0 ila 12 In | AC4GYC 2ZUF9 / 00148 EC799A-12/300+/-0.0015"/0.04 mmElektronik Dijital Kumpas2.5 "0 - 12"/0 - 300 mmYok hayır€728.45
STARRETT EC799A-6/150 Elektronik Dijital Kumpas 0 - 6 In | AC4GYD 2ZUG1 / 00142 EC799A-6/150+/-0.001"/0.02 mmElektronik Dijital Kumpas1.5 "0 - 6"/0 - 150 mmYok hayır€307.37
STARRETT 799AZ-24/600 Elektronik Kumpas 24 Giriş | AC4GYE 2ZUG3 / 11978 799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 mmElektronik Kumpas4"0 - 600mmYok hayır€1,633.91
STARRETT 798B-6/150 Elektronik Dijital Kumpas 0 - 6 In | AE6NAW 5UAT7 / 12521 798B-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektronik Dijital Kumpas1.5 "0 - 6"/0 - 150 mmEvet€549.52
STARRETT 798B-8/200 Elektronik Dijital Kumpas 0 - 8 In | AE6NAY 5UAT9 / 12523 798B-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronik Dijital Kumpas1.88 "0 - 8"/0 - 200 mmEvet€644.20
STARRETT 798B-12/300 Elektronik Dijital Kumpas 0 ila 12 In | AE6NBA 5UAU1 / 12525 798B-12/300+/-0.001"/0.03 mmElektronik Dijital Kumpas2.5 "0 - 12"/0 - 300 mmEvet€1,017.83
STARRETT 798A-6/150 Elektronik Dijital Kumpas 0 - 6 In | AE9ZMT 6PCN2 / 20798 798A-6 / 150+/-0.001"/0.03 mmElektronik Dijital Kumpas1.5 "0 - 6"/0 - 150 mmYok hayır€441.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT 798A-12/300 Elektronik Dijital Kaliper 0 - 12 İnç
€829.99 / Adet