Streamlight 45807 | Şarjlı Fener 120v Ac/12v Dc Turuncu | 21xn26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STREAMLIGHT 45807 Şarj Edilebilir Fener 120v Ac/12v Dc Turuncu | AF7LMH 21XN26

STREAMLIGHT 45807 Şarjlı Fener 120v Ac/12v Dc Turuncu

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LMH Model: 45807Çapraz Referans: 21XN26
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
€474.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şarj Edilebilir Fener
piller DahilEvet
Pil Yanma Süresi8 / 18 saat.
Pil Boyutu6V
Pil TipiKurşun asit
Işın mesafesi126 / 93m
Gövde RengiPortakal
gövde MalzemesiABS Termoplastik
Mum Gücü2,150 için 4,000
Çap5 7 / 64 "
El feneri SınıfıTaktik
odakSabit
Etki dayanıklılığıYok hayır
Lamba Ömrü50K sa.
Lamba TipiLED
uzunluk11.5 "
objektif Malzemepolikarbonat
Işık Çıkış ModlarıDüşük / yüksek
lümen615/330
Lümen Aralığı450 için 750
Maksimum Lümen Çıkışı615
Pil Sayısı1
Tepe Işın Yoğunluğu4000 / 2150cd
Yedek Lamba45842
Yüksek Ayarda Çalışma Süresi8 saat.
Güvenlik DerecelendirmesiGüvenlik Derecelendirmesi Yok
Güvenlik DerecelendirmesiNFPA 1901-14.1.11.2 (2003) Onaylı Her Pozisyonda Montajlı
Anahtar TürüPush Button
Su Penetrasyon DeğerlendirmesiIPX4
Piller ile Ağırlık7.90 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.97
Gemi yüksekliği (cm)23.11
Gemi uzunluğu (cm)33.27
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu8513102000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukPil Yanma SüresiPil TipiIşık çıkışılümenLümen AralığıMaksimum Lümen ÇıkışıTepe Işın YoğunluğuÜcret
STREAMLIGHT 45866 Şarjlı Fener Led Bej | AB6LKQ 21XN22 4586611.5 "7 / 15 saat.Kurşun asit-Yüksek - 540 / Düşük - 330450 için 75054055,000 / 32,000cd€340.80
STREAMLIGHT 45876 Şarjlı Fener Led Sarı | AB6LKR 21XN23 4587611.5 "7 / 15 saat.Kurşun asit-Yüksek - 540 / Düşük - 330450 için 75054055,000 / 32,000cd€401.69
STREAMLIGHT 44450 Fener Şarj Edilebilir Turuncu | AD3AGZ 3XFL8 444507.5 "6 saat.Lityum-İyon145 lm145/70100 için 24914580,000 / 40,000cd€535.92
STREAMLIGHT 45801 Şarj Edilebilir Fener 6v Turuncu | AE6MHZ 5TZJ4 4580111.5 "8 / 18 saat.Kurşun asit615/330 ​​lm615/330450 için 7506154000 / 2150cd€502.88
STREAMLIGHT 45855 Şarjlı Fener Led 6v Turuncu | AF7LMB 21XN17 4585511.5 "7 / 15 saat.Kurşun asit-540/330450 için 75054055,000 / 32,000cd€446.53
STREAMLIGHT 45857 Şarj Edilebilir Fener 120v Ac 12v Dc Turuncu | AF7LMC 21XN19 4585711.5 "7 / 15 saat.Kurşun asit-540/330450 için 75054055,000 / 32,000cd€506.73
STREAMLIGHT 45856 Şarj Edilebilir Fener Led Turuncu | AF7LME 21XN21 4585611.5 "7 / 15 saat.Kurşun asit-540/330450 için 75054055,000 / 32,000cd€412.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STREAMLIGHT 45807 Şarjlı Fener 120v Ac/12v Dc Turuncu
€474.95 / Adet