Streamlight 91727 | El Feneri Led Nicd Naylon Sarı | 20jn10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STREAMLIGHT 91727 El Feneri Led Nicd Naylon Sarı | AF6UEE 20JN10

STREAMLIGHT 91727 El Feneri Ledli Nicd Naylon Sarı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6UEE Model: 91727Çapraz Referans: 20JN10
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
€324.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fener
piller DahilEvet
Pil Yanma Süresi3 saat. 30 dak. lm \ 12 sa. lm, 8 saat. lm (Flaş), 20 gün, lm (Ayışığı)
Pil Paketinin Değiştirilmesi90335
Pil BoyutuAlt C
Pil TipiNiCad
Işın mesafesi210m (Yüksek), 115m (Düşük)
Gövde RengiSarı
gövde MalzemesiNaylon
Mum Gücü12,900 (Yüksek), 4300 (Düşük)
Şarj Süresi8 ila 10 saat
Kordon TipiAC / DC
Çap2.75 "
El feneri SınıfıSanayi
odakNokta Işın
Etki dayanıklılığı2m
Lamba Ömrü50,000 saat.
Lamba TipiLED
uzunluk9 13 / 64 "
objektif Malzemepolikarbonat
Işık çıkışı150/55 ​​lm
Işık Çıkış Modları3
lümen150/55
Lümen Aralığı100 için 249
Maksimum Lümen Çıkışı150
Pil Sayısı1
Şarj Sayısı1,000
Yüksek Ayarda Çalışma Süresi3.5 saat.
Güvenlik DerecelendirmesiSınıf I, Div. 1
Güvenlik DerecelendirmesiSınıf I ve II Bölüm 1, Gruplar C, D, F, G; Sınıf III; T Kodu: T4; Exia; OLMAYAN: Sınıf I Bölüm 2; Gruplar A, B, C, D, T-KOD T4
Anahtar TürüElektronik
Su Penetrasyon DeğerlendirmesiIPX4, Su Penetrasyonu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.54
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)33.53
Gemi genişliği (cm)23.88
HS kodu8513100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModellümenPil Yanma SüresiIşın mesafesiMaksimum Lümen ÇıkışıYüksek Ayarda Çalışma SüresiGövde RengiMum GücüodakÜcret
STREAMLIGHT 91627 El Feneri Led Nicd Naylon Sarı | AF6UEA 20JN06 91627163/503 saat. 45 dak. lm \ 12 sa. lm, 8 saat. lm (Flaş), 20 gün, lm (Ayışığı)68m (Yüksek), 37m (Düşük)1633.8 saat.Sarı730 (Yüksek), 230 (Düşük)Taşkın Işın€340.29
STREAMLIGHT 91657 El Feneri Led Nicd Naylon Turuncu | AF6UEB 20JN07 91657163/503 saat. 45 dak. lm \ 12 sa. lm, 8 saat. lm (Flaş), 20 gün, lm (Ayışığı)68m (Yüksek), 37m (Düşük)1633.8 saat.Portakal730 (Yüksek), 230 (Düşük)Taşkın Işın€368.01
STREAMLIGHT 91757 El Feneri Led Nicd Naylon Turuncu | AF6UEF 20JN11 91757150/553 saat. 30 dak. lm \ 12 sa. lm, 8 saat. lm (Flaş), 20 gün, lm (Ayışığı)210m (Yüksek), 115m (Düşük)1503.5 saat.Portakal12,900 (Yüksek), 4300 (Düşük)Nokta Işın€344.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STREAMLIGHT 91727 El Feneri Ledli Nicd Naylon Sarı
€324.59 / Adet