STRONG HOLD 63-361-MT-BFD Dolap Tezgahı Akçaağaç Üstü H37 W72 D36
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dolap Tezgahı |
Çekmece Sayısı | 0 |
Genel Tezgah Yüksekliği (In.) | 37 |
Raf Derinliği | 33-1 / 2 " |
Raf Genişliği | 68 " |
Üst Malzeme | 1-3 / 4 "Akçaağaç |
Üst genişlik | 72 " |
Tip | İkiye Katlanmış Kapılar |
Gemi ağırlığı (kg) | 305.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 93.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | + | Çekmece Sayısı | Raf Genişliği | Üst Malzeme | Üst genişlik | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43-361-MT-BFD | Dolap Tezgahı | - | 44 " | 1-3 / 4 "Akçaağaç | 48 " | İkiye Katlanmış Kapılar | €4,930.96 | |
73-361-MT-BFD | Dolap Tezgahı | - | 80 " | 1-3 / 4 "Akçaağaç | 84 " | İkiye Katlanmış Kapılar | €7,368.18 | TEKLİF TALEBİ
|
43-361-MT | Dolap Tezgahı | - | - | 1-3 / 4 "Akçaağaç | 48 " | 12 Gauge Steel | €4,593.75 | |
53-361-MT | Dolap Tezgahı | - | - | 1-3 / 4 "Akçaağaç | 60 " | 12 Gauge Steel | €5,235.86 | |
63-361-MT | Dolap Tezgahı | - | - | 1-3 / 4 "Akçaağaç | 72 " | 12 Gauge Steel | €5,821.44 | TEKLİF TALEBİ
|
73-361-MT | Dolap Tezgahı | - | - | 1-3 / 4 "Akçaağaç | 84 " | 12 Gauge Steel | €6,604.91 | TEKLİF TALEBİ
|
83-361-MT | Dolap Tezgahı | - | - | 1-3 / 4 "Akçaağaç | 96 " | 12 Gauge Steel | €7,251.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00