STRONG HOLD 73-361-MT Dolap Tezgahı Akçaağaç Üstü W 84 H37 D36
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dolap Tezgahı |
Çekmece Sayısı | 0 |
Genel Tezgah Yüksekliği (In.) | 37 |
Üst Malzeme | 1-3 / 4 "Akçaağaç |
Üst genişlik | 84 " |
Tip | 12 Gauge Steel |
Gemi ağırlığı (kg) | 347 |
Gemi yüksekliği (cm) | 104.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 223.52 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | + | Çekmece Sayısı | Raf Genişliği | Üst Malzeme | Üst genişlik | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43-361-MT-BFD | Dolap Tezgahı | - | 44 " | 1-3 / 4 "Akçaağaç | 48 " | İkiye Katlanmış Kapılar | €4,930.96 | |
63-361-MT-BFD | Dolap Tezgahı | - | 68 " | 1-3 / 4 "Akçaağaç | 72 " | İkiye Katlanmış Kapılar | €6,871.44 | TEKLİF TALEBİ
|
73-361-MT-BFD | Dolap Tezgahı | - | 80 " | 1-3 / 4 "Akçaağaç | 84 " | İkiye Katlanmış Kapılar | €7,368.18 | TEKLİF TALEBİ
|
43-361-MT | Dolap Tezgahı | - | - | 1-3 / 4 "Akçaağaç | 48 " | 12 Gauge Steel | €4,593.75 | |
53-361-MT | Dolap Tezgahı | - | - | 1-3 / 4 "Akçaağaç | 60 " | 12 Gauge Steel | €5,235.86 | |
63-361-MT | Dolap Tezgahı | - | - | 1-3 / 4 "Akçaağaç | 72 " | 12 Gauge Steel | €5,821.44 | TEKLİF TALEBİ
|
83-361-MT | Dolap Tezgahı | - | - | 1-3 / 4 "Akçaağaç | 96 " | 12 Gauge Steel | €7,251.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00