STRONG HOLD 63-WB-303-6DB-12B Kabinli İş İstasyonu Çelik Üstü W 72 H 72
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kabine İş İstasyonu |
Genel Tezgah Yüksekliği (In.) | 72 |
Üst Malzeme | 12 ga. Çelik |
Üst genişlik | 72 " |
Tip | 12 Gauge Steel |
Gemi ağırlığı (kg) | 537.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 193.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 86.36 |
Gemi genişliği (cm) | 193.04 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | + | Çekmece Sayısı | Raf Genişliği | Üst Malzeme | Üst genişlik | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43-361-MT-BFD | Dolap Tezgahı | - | 44 " | 1-3 / 4 "Akçaağaç | 48 " | İkiye Katlanmış Kapılar | €4,930.96 | |
63-361-MT-BFD | Dolap Tezgahı | - | 68 " | 1-3 / 4 "Akçaağaç | 72 " | İkiye Katlanmış Kapılar | €6,871.44 | TEKLİF TALEBİ
|
73-361-MT-BFD | Dolap Tezgahı | - | 80 " | 1-3 / 4 "Akçaağaç | 84 " | İkiye Katlanmış Kapılar | €7,368.18 | TEKLİF TALEBİ
|
43-361-MT | Dolap Tezgahı | - | - | 1-3 / 4 "Akçaağaç | 48 " | 12 Gauge Steel | €4,593.75 | |
53-361-MT | Dolap Tezgahı | - | - | 1-3 / 4 "Akçaağaç | 60 " | 12 Gauge Steel | €5,235.86 | |
63-361-MT | Dolap Tezgahı | - | - | 1-3 / 4 "Akçaağaç | 72 " | 12 Gauge Steel | €5,821.44 | TEKLİF TALEBİ
|
73-361-MT | Dolap Tezgahı | - | - | 1-3 / 4 "Akçaağaç | 84 " | 12 Gauge Steel | €6,604.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00