SUMNER 780395 V-kafalı Boru Sehpası 24 İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | V Kafalı Boru Standı |
Bacak Tipi | sert |
Yükleme kapasitesi | 3500 lb |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Bacak Açma | 30 " |
Toplam yükseklik | 32 ila 52 " |
Boru Kapasitesi | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 87.63 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 8425490000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00