SUPER-STRUT A716-1 Kiriş Kelepçesi, 1 İnç Boyutu
Madde: CF4ZJJ
Model: A716-1
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Işın Kelepçe |
Bitiş | Altın Galvaniz |
ölçü | 14 |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia. | 1" |
genişlik | 1.44 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bitiş | Malzeme | Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A716-7/8EG | Elektro-Galvaniz | Çelik | 7 / 8 " | 1.31 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A716-7 / 8SS | - | Paslanmaz çelik | 7 / 8 " | 1.31 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A716-5/8EG | Elektro-Galvaniz | Çelik | 5 / 8 " | 1.06 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A716-5 / 8SS | - | Paslanmaz çelik | 5 / 8 " | 1.06 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A716-3/8EG | Elektro-Galvaniz | Çelik | 3 / 8 " | 0.82 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A716-3 / 8SS | - | Paslanmaz çelik | 3 / 8 " | 0.82 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A716-3/4EG | Elektro-Galvaniz | Çelik | 3 / 4 " | 1.2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00