Surebonder Pro2-100 | Tutkal Tabancası Sıcak Eriyik 4 Lb./saat. 100w | 20yv41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SUREBONDER PRO2-100 Tutkal Tabancası Sıcak Eriyik 4 Lb./hr. 100w | AB6CCF 20YV41

SUREBONDER PRO2-100 Tutkal Tabancası Hot Melt 4 Lb./hr. 100w

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6CCF Modeli: PRO2-100Çapraz Referans: 20YV41
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
€69.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tutkal tabancası
TakipTetik
işlevOrta Hacimli Uygulamalar, 4 lb. / saate Kadar Erir.
Stick Yapıştırıcı Kapasitesi7/16 ", 1/2", 0.43 ", 0.45"
Çalışma Sıcaklığı.400 Derece F
Çıktı4 lb./saat
beden7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"
Anahtar TürüAÇIK KAPALI
Takım Uzunluğu8.5 "
Takım Ağırlığı1.35 lb
TipSıcak eriyik
Gerilim110
Watt100

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)23.37
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8516790000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Ergonomik Tasarım, Uzun Tetik, Çıkarılabilir Stand, Açma / Kapama Anahtarı, Değiştirilebilir Nozul Kullanılabilir, Ek Koruma İçin Güvenlik Sigortası

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlevÇıktıTakım AğırlığıWattÜcret
SUREBONDER PRO2-80 Tutkal Tabancası Sıcak Eriyik 2.5 Lb./saat. 80w | AF7GJL 20YV40 PRO2-80Daha Düşük Hacimli Uygulamalar, 2.5 lb. / saate Kadar Erir2.5 lb./saat0.8 lb80€50.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SUREBONDER PRO2-100 Tutkal Tabancası Hot Melt 4 Lb./hr. 100w
€69.94 / Adet