Surebonder Pro2-80 | Tutkal Tabancası Sıcak Eriyik 2.5 Lb./saat. 80w | 20yv40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SUREBONDER PRO2-80 Tutkal Tabancası Sıcak Eriyik 2.5 Lb./saat. 80w | AF7GJL 20YV40

SUREBONDER PRO2-80 Tutkal Tabancası Hot Melt 2.5 Lb./hr. 80w

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GJL Modeli: PRO2-80Çapraz Referans: 20YV40
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
€48.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tutkal tabancası
TakipTetik
işlevDaha Düşük Hacimli Uygulamalar, 2.5 lb. / saate Kadar Erir
Stick Yapıştırıcı Kapasitesi7/16 ", 1/2", 0.43 ", 0.45"
Çalışma Sıcaklığı.400 Derece F
Çıktı2.5 lb./saat
beden7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"
Takım Uzunluğu8.5 "
Takım Ağırlığı0.8 lb
TipSıcak eriyik
Gerilim110
Watt80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)24.13
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8516790000

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Ergonomik Tasarım, Uzun Tetik, Çıkarılabilir Stand

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlevÇıktıTakım AğırlığıWattÜcret
SUREBONDER PRO2-100 Tutkal Tabancası Sıcak Eriyik 4 Lb./hr. 100w | AB6CCF 20YV41 PRO2-100Orta Hacimli Uygulamalar, 4 lb. / saate Kadar Erir.4 lb./saat1.35 lb100€67.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SUREBONDER PRO2-80 Tutkal Tabancası Hot Melt 2.5 Lb./hr. 80w
€48.73 / Adet