Tb Woods 1060t20ak | Dikey Aksesuar Kiti, 1060 Boyut, 2.125 İnç Maks. Çap, 6054 Lbs.-inç. Tork | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 1060T20AK Dikey Aksesuar Kiti, 1060 Boyut, 2.125 İnç Maks. Delik, 6054 lbs.-in. Tork | BB8JMM

TB WOODS 1060T20AK Dikey Aksesuar Kiti, 1060 Boy, 2.125 İnç Maks. Çap, 6054 lbs.-in. tork

Stoktaki Ürünler
Madde: BB8JMM Modeli: 1060T20AK
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
€397.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aksesuar Kiti
Kaplin Toplam Uzunluğu5.12 "
Kaplin Boyutu1060
Kaplin Ağırlığı15 lbs.
Kaplin Ağırlığı (Lb.)15.0 lbs
Kaplin WR34 lbs.-sq. ft.
Kapak Dış Çapı6.38 "
Kapak Genişliği1.27 "
Boyut F4.33 "
Boyut H0.51 "
Boyut M2.52 "
Boşluk0.13 "
100 RPM'de HP Puanı9.6 hp
MalzemeIzgara, çelik kapak, contalar, conta, donanım
Maks. Alan sayısı Delik2 1 / 8 "
Maks. RPM6000 rpm
Uzunluk5.12 "
Ürün TipiDikey Aksesuar Kiti
Puanlanmıs tork6054 lbs.-inç.
beden1060
Ağırlık3.9 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76

Ürün Detayı:

  • Izgara, Çelik Kapak, Contalar, Conta, Donanım

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut HKaplin Toplam UzunluğuKaplin BoyutuBoyut MBoşlukMaks. Alan sayısı DelikMaks. RPMUzunlukÜcret
TB WOODS 1070T20AK Dikey Aksesuar Kiti, 1070 Boyut, 2.5 İnç Maks. Delik, 8798 lbs.-in. Tork | AM3LYV 1070T20AK0.51 "6.14 "10702.64 "0.13 "2 1 / 2 "5500 RPM-€532.55
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 1090T20AK Dikey Aksesuar Kiti, 1090 Boyut, 3.5 İnç Maks. Delik, 33013 lbs.-in. Tork | AM3LYZ 1090T20AK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "€886.94
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 1030T20AK Dikey Aksesuar Kiti, 1030 Boyut, 1.375 İnç Maks. Delik, 1319 lbs.-in. Tork | BB3PCK 1030T20AK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm-€239.23
TB WOODS 1140T20AK Dikey Aksesuar Kiti, 1140 Boyut, 7.25 İnç Maks. Delik, 253130 lbs.-in. Tork | BB4EQY 1140T20AK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-€3,842.73
TB WOODS 1040T20AK Dikey Aksesuar Kiti, 1040 Boyut, 1.625 İnç Maks. Delik, 2204 lbs.-in. Tork | BB4XER 1040T20AK0.37 "4.13 "10402.01 "0.13 "1 5 / 8 "6000 rpm4.13 "€265.54
TB WOODS 1130T20AK Dikey Aksesuar Kiti, 1130 Boyut, 6 İnç Maks. Delik, 176129 lbs.-in. Tork | BB4XEU 1130T20AK0.87 "12.99 "11305.79 "1 / 4 "6"2400 rpm12.99 "€2,670.08
TB WOODS 1020T20AK Dikey Aksesuar Kiti, 1020 Boyut, 1.125 İnç Maks. Çap, 460 lbs.-in. Tork | BB6MLJ 1020T20AK0.37 "3.86 "10201.89 "0.13 "1 1 / 8 "6000 rpm3.86 "€198.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 1060T20AK Dikey Aksesuar Kiti, 1060 Boy, 2.125 İnç Maks. Çap, 6054 lbs.-in. tork
€397.11 / Adet