Tb Woods 2ak51 | Fhpqtburçlu V-kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3l Tip Kayış, 4.7 İnç Veri Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 2AK51 FHPQTBushed V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 4.7 inç Datum Çapı. | AZ9WKY

TB WOODS 2AK51 FHPQTBurlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 4.7 inç Referans Çapı.

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AZ9WKY Modeli: 2AK51
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
€133.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Kayışı Kasnağı
Kemer türü3L
Delik TipiHızlı Çıkarılabilir Burç
burçQT
Veri Çapı4.7 "
Boyut e0.06 "
Boyut l1 1 / 4 "
Boyut M0.06 "
Yüz genişliği1.38 "
Hub Konumu1 / 2 "
atalet WR0.07 lbs.-sq. ft.
Dia İçinde.3.58 "
MalzemeDökme demir
Maks. RPM5060 RPM
Oluk Sayısı2
Dış Çap.4.95 "
Uzunluk1 3 / 8 "
Saha Çapı.4.95 "
Ürün TipiFHPQTBYıkılmış
RPM Yüksek5060 rpm
Ağırlık3.3 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut M4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.4LA veya A Belt Pitch Dia.Yüz genişliğiHub KonumuSektör Numarasıatalet WRDia İçinde.Ücret
TB WOODS BK100 FHPQTBurçlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tip Kayış, 9.4 inç Veri Çapı. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 lbs.-sq. ft.8"€121.67
TB WOODS BK105 FHPQTBurçlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 9.9 inç Veri Çapı. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 lbs.-sq. ft.8 1 / 2 "€128.01
TB WOODS BK110 FHPQTBurçlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 10.4 inç Veri Çapı. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 lbs.-sq. ft.9"€142.72
TB WOODS BK115 FHPQTBurçlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 10.9 inç Veri Çapı. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 lbs.-sq. ft.9.5 "€129.47
TB WOODS BK120 FHPQTBurçlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 11.4 inç Veri Çapı. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 lbs.-sq. ft.10 "€158.21
TB WOODS BK130 FHPQTBurçlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 12.4 inç Veri Çapı. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 lbs.-sq. ft.11 "€166.66
TB WOODS BK140 FHPQTBurçlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 13.4 inç Veri Çapı. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 lbs.-sq. ft.12 "€183.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 2AK51 FHPQTBurlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 4.7 inç Referans Çapı.
€133.60 / Adet