TB WOODS 5V2363 Dar V Kayışı Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 23.6 inç Referans Çapı.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | V-Kayışı Kasnağı |
Bakiye | Standart, 1 uçak |
Kemer türü | 5V |
Delik Tipi | Hızlı Çıkarılabilir Burç |
burç | E |
Veri Çapı | 23.6 " |
Boyut e | 0.16 " |
Boyut l | 2.63 " |
Boyut M | 0.09 " |
Yüz genişliği | 2.38 " |
Hub Konumu | 1 1 / 4 " |
atalet WR | 39.7 lbs.-sq. ft. |
Dia İçinde. | 21.63 " |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. RPM | 1060 RPM |
Oluk Sayısı | 3 |
Dış Çap. | 23.6 " |
Uzunluk | 2 5 / 8 " |
Saha Çapı. | 23.6 " |
Ürün Tipi | Dar |
RPM Yüksek | 1,060RPM |
Ağırlık | 68 Lbs. |
PLATFORM | Model | + | Yüz genişliği | Kemer türü | Delik Tipi | Mil Dia'ya uyar. | Hub Konumu | Sektör Numarası | atalet WR | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V1252 | V-Kayışı Kasnağı | 1.69 " | 5V | Hızlı Çıkarılabilir Burç | 1/2" to 2-15/16" | 0.44 " | 5V1252 | 3.07 lbs.-sq. ft. | €398.84 | ||
5V1602 | V-Kayışı Kasnağı | 1.69 " | 5V | Hızlı Çıkarılabilir Burç | 1/2" to 2-15/16" | 0.44 " | 5V1602 | 7.43 lbs.-sq. ft. | €536.10 | ||
5V1872 | V-Kayışı Kasnağı | 1.69 " | 5V | Hızlı Çıkarılabilir Burç | 1/2" to 2-15/16" | 0.44 " | 5V1872 | 13.8 lbs.-sq. ft. | €762.58 | ||
5V1874 | V-Kayışı Kasnağı | 3.06 " | 5V | Hızlı Çıkarılabilir Burç | 7/8" to 3-1/2" | 1 1 / 4 " | 5V1874 | 21 lbs.-sq. ft. | €915.55 | ||
5V442 | V-Kayışı Kasnağı | 1.69 " | 5V | Hızlı Çıkarılabilir Burç | 1/2" to 1-5/8" | 0.69 " | 5V442 | 0.06 lbs.-sq. ft. | €162.76 | ||
5V443 | V-Kayışı Kasnağı | 2.38 " | 5V | Hızlı Çıkarılabilir Burç | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 5V443 | 0.08 lbs.-sq. ft. | €192.73 | ||
5V444 | V-Kayışı Kasnağı | 3.06 " | 5V | Hızlı Çıkarılabilir Burç | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 5V444 | 0.1 lbs.-sq. ft. | €215.50 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00