Tb Woods 6s1 | Sure-flex Tip S Bts Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 6 Boyut, 1 İnç Delik Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 6S1 Sure-Flex Type S BTS Flange, High Strength Cast Iron, 6 Size, 1 inch Bore Dia. | AK3ZLQ

TB WOODS 6S1 Sure-Flex Tip S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 6 Boy, 1 inç İç Çap Dia.

Stoktaki Ürünler
Madde: AK3ZLQ Model: 6S1
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
€83.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+flanş
Delik Dia.1"
Delik boyutu1"
Delik Toleransı+0.0005" ila +0.0015"
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
Bileşen WR0.0276 lbs.-sq. ft.
Kaplin Boyutu6
Flanş Uzunluğu0.78125 "
merkezŞaft Göbeği
Merkez Çapı2 1 / 2 "
Hub Uzunluğu17 / 32 "
Keyseat Boyutu (In.)1 / 4 "x 1 / 8"
Delik Boyu1 5 / 8 "
MalzemeYüksek Mukavemetli Dökme Demir
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama0.07 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015 "
Maks. RPM6000 rpm
Dış Çap.4"
Ürün TipiSure-Flex Tip S BTS Flanşı
Puanlanmıs tork585 lbs.-inç.
Vida Mesafesini Ayarlayın5 / 16 "
Vida Boyutunu Ayarla5 / 16-18 UNC
Ayar vidası5 / 16-18 UNC
Ayar Vidası Uzunluğu5 / 8 "
Ayar vidası KonumuBir üzeri KS ve @ 90 Derece
Ayar Vidası Tork Gereksinimi13 lbs.-inç.
SF Hub Uzunluğu0.53125 "
beden6
Tork1028 Nm
Ağırlık1.9 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMerkez ÇapıDelik Dia.Delik boyutuHub UzunluğuDelik BoyuMalzemeMaks. Açısal Boşluk Yanlış HizalamaMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Ücret
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 1.625 inç Delik Çapı. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.109 "0.025 "€193.54
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 1.75 inç Delik Çapı. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.109 "0.025 "€192.94
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 1.875 inç Delik Çapı. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.109 "0.025 "€172.67
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 2 inç Delik Çapı. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.109 "0.025 "€177.78
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 2.125 inç Delik Çapı. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.109 "0.025 "€191.06
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boyut, 0.625 inç Delik Çapı. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.081 "0.02 "€94.29
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boyut, 0.875 inç Delik Çapı. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.081 "0.02 "€96.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 6S1 Sure-Flex Tip S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 6 Boy, 1 inç İç Çap Dia.
€83.88 / Adet