TB WOODS 7C40MM Sure-Flex C Tipi Kelepçe Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boy, 40mm İç Çap Dia.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | C Tipi Göbek |
Delik Dia. | 40 mm |
Delik boyutu | 40 mm |
Delik Toleransı | +0.025 mm ila +0.05 mm |
Delik Tipi | Keyway ile tamamlandı |
Başlık Vidası Boyutu | 5/16-24 NF X 1 1/4 Sıkma Vidası |
Vidalı Tork | 30 lbs.-inç. |
Bileşen WR | 0.0596 lbs.-sq. ft. |
Kaplin Boyutu | 7 |
Flanş Uzunluğu | 20mm |
merkez | Şaft Göbeği |
Merkez Çapı | 83 mm |
Hub Uzunluğu | 36mm |
Keyseat Boyutu (In.) | 12mm X 3.3mm |
Delik Boyu | 71mm |
Malzeme | Yüksek Mukavemetli Dökme Demir |
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama | 2.06 mm |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 1 Derece |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.51 mm |
Maks. RPM | 5250 rpm |
Dış Çap. | 117 mm |
Puanlanmıs tork | 940 lbs.-inç. |
Vida Mesafesini Ayarlayın | 11 mm |
Vida Boyutunu Ayarla | 5 / 16-18 UNC |
Ayar vidası | 5 / 16-18 UNC |
Ayar Vidası Uzunluğu | 1 / 2 " |
Ayar vidası Konumu | Keyseat üzerinde |
Ayar Vidası Tork Gereksinimi | 18 Nm |
SF Hub Uzunluğu | 36 mm |
beden | 7 |
Tork | 1028 Nm |
Ağırlık | 4.3 Lbs. |
Model | Kaplin Boyutu | Delik Dia. | Delik boyutu | Merkez Çapı | Hub Uzunluğu | Delik Boyu | Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6C118 | 6 | 1-1 / 8 " | 1 mm | 3" | 1.16 " | 1 15 / 16 " | 0.07 " | 0.015 " | €213.25 | TEKLİF TALEBİ
|
8C178 | 8 | 1-7 / 8 " | 1 mm | 3 7 / 8 " | 1.59 " | 2 1 / 2 " | 0.094 " | 0.02 " | €292.84 | TEKLİF TALEBİ
|
8C218 | 8 | 2-1 / 8 " | 2 mm | 3 7 / 8 " | 1.59 " | 2 1 / 2 " | 0.094 " | 0.02 " | €292.84 | TEKLİF TALEBİ
|
9C158 | 9 | 1-5 / 8 " | 1 mm | 4 1 / 4 " | 1.97 " | 3" | 0.109 " | 0.025 " | €355.60 | TEKLİF TALEBİ
|
9C218 | 9 | 2-1 / 8 " | 2 mm | 4 1 / 4 " | 1.97 " | 3" | 0.109 " | 0.025 " | €355.60 | TEKLİF TALEBİ
|
10C158 | 10 | 1-5 / 8 " | 1 mm | 5" | 2.28 " | 3 1 / 2 " | 0.128 " | 0.025 " | €450.87 | TEKLİF TALEBİ
|
10C238 | 10 | 2-3 / 8 " | 2 mm | 5" | 2.28 " | 3 1 / 2 " | 0.128 " | 0.025 " | €450.87 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00