TB WOODS 8808M20 Senkron Artı Kayış Dişlisi, Neopren, 20 mm Kayış Genişliği, 880 mm Hatve Uzunluğu, 110 Diş
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | zincir dişlisi |
Kemer genişliği | 20mm |
Malzeme | Neopren |
Diş sayısı | 110 |
Dişli Taraf Sayısı | 1 |
Çalışma Sıcaklığı. | -30 ila 180 Deg. F |
Zift | 210-005.02 |
Zift uzunluğu | 880mm |
Ürün Tipi | Senkron Artı |
Direniş | Anti-Statik, Yangına Dayanıklı, Yağa Dayanıklı |
Dayanıklı | LO102871 |
Sıcaklık aralığı | LO103082 |
Ağırlık | 0.3 Lbs. |
PLATFORM | Model | Hub Konumu | Kemer genişliği | Delik Tipi | atalet WR | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. RPM | Diş sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315014M85 | - | 85mm | - | - | - | Neopren | - | 225 | €1,988.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
p2814m40 | - | 40mm | Hızlı Çıkarılabilir Burç | 0.13 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Dökme demir | 5210 RPM | 28 | €301.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
p2814m55 | - | 55mm | Hızlı Çıkarılabilir Burç | 0.17 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Dökme demir | 5210 RPM | 28 | €355.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
p2914m40 | - | 40mm | Hızlı Çıkarılabilir Burç | 0.14 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Dökme demir | 5030 RPM | 29 | €359.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
p2914m55 | - | 55mm | Hızlı Çıkarılabilir Burç | 0.2 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Dökme demir | 5030 RPM | 29 | €400.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
p3014m40 | 0.44 " | 40mm | Hızlı Çıkarılabilir Burç | 0.16 lbs.-sq. ft. | 4.03 " | Dökme demir | 4860 RPM | 30 | €330.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
p3014m55 | 1 1 / 4 " | 55mm | Hızlı Çıkarılabilir Burç | 0.2 lbs.-sq. ft. | 4.03 " | Dökme demir | 4860 RPM | 30 | €383.59 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00