TB WOODS AK61 FHPQTBurlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 5.7 inç Referans Çapı.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | V-Kayışı Kasnağı |
Kemer türü | 3L |
Delik Tipi | Hızlı Çıkarılabilir Burç |
burç | QT |
Veri Çapı | 5.7 " |
Boyut e | 0.06 " |
Boyut l | 1 1 / 4 " |
Boyut M | 0.56 " |
Yüz genişliği | 1 1 / 4 " |
atalet WR | 0.06 lbs.-sq. ft. |
Dia İçinde. | 4.55 " |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. RPM | 4210 RPM |
Oluk Sayısı | 1 |
Dış Çap. | 5.95 " |
Uzunluk | 1.3125 " |
Saha Çapı. | 5.95 " |
RPM Yüksek | 4,210RPM |
Ağırlık | 2.2 Lbs. |
Model | Boyut M | 4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı. | 4LA veya A Belt Pitch Dia. | Yüz genişliği | Hub Konumu | Sektör Numarası | atalet WR | Dia İçinde. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK100 | 1 / 2 " | 9" | 9" | 0.88 " | - | BK100 | 0.44 lbs.-sq. ft. | 8" | €121.67 | |
BK105 | 1 / 2 " | 9.5 " | 9.5 " | 0.88 " | - | BK105 | 0.53 lbs.-sq. ft. | 8 1 / 2 " | €128.01 | |
BK110 | 1 / 2 " | 10 " | 10 " | 0.88 " | - | BK110 | 0.62 lbs.-sq. ft. | 9" | €142.72 | |
BK115 | 1 / 2 " | 10.5 " | 10.5 " | 0.88 " | - | BK115 | 0.71 lbs.-sq. ft. | 9.5 " | €129.47 | |
BK120 | 1 / 2 " | 11 " | 11 " | 0.88 " | - | BK120 | 0.83 lbs.-sq. ft. | 10 " | €158.21 | |
BK130 | 1 / 2 " | 12 " | 12 " | 0.88 " | - | BK130 | 1.16 lbs.-sq. ft. | 11 " | €166.66 | |
BK140 | 1 / 2 " | 13 " | 13 " | 0.88 " | - | BK140 | 1.52 lbs.-sq. ft. | 12 " | €183.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00