TB WOODS FSH60-28-SAE FSH Form Flex Kaplin, 60 Boy, 28 Adaptör Boyu, SAE Adaptör Cıvatası
Madde: CE6DXQ
Modeli: FSH60-28-SAE
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Bağlantı |
Adaptör BCD | 27.25 " |
Adaptör Cıvataları | SAE |
Adaptör Çapı | 28.875 " |
Adaptör Dış Çapı | 28.875 " |
Adaptör Boyutu | 28 |
Adaptör Tipi | SAE |
Açısal kaçıklık | 0.33 Derece |
Kaplin Boyutu | 60 |
Boyut A | 16 " |
Boyut B | 17.12 " |
Boyut D | 10.87 " |
Boyut F | 6 1 / 4 " |
Boyut G | 1.34 " |
Boyut H | 10.5 " |
Boyut J | 1" |
Serbest Uç Float +/- | 0.102 " |
100 RPM'de HP Puanı | 414.3 hp |
Süredurum | 26700 lbs.-sq. ft. |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 0.33 Deg. / disk paketi |
Maks. Alan sayısı Delik | 7 1 / 2 " |
Maks. Alan sayısı Çıkış Torku | 391500 lb-inç |
Maks. RPM | 1600 RPM |
Montaj Tipi | Volan montaj donanımı kaplinle birlikte verilmez. |
Cıvata Deliği Sayısı | 12 |
Tepe O / L Torku | 391500 lbs.-inç. |
Ürün Tipi | FSH |
Puanlanmıs tork | 261000 lbs.-inç. |
Ağırlık | 428 Lbs. |
Model | Boyut A | Adaptör BCD | Adaptör Cıvataları | Boyut B | Boyut D | Boyut F | Boyut G | Boyut H | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSH31-10-HD | 8.12 " | 9.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FSH31-10-SAE | 8.12 " | 9.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FSH31-12-HD | 8.12 " | 11.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FSH31-12-SAE | 8.12 " | 11.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FSH31-14-HD | 8.12 " | 12.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FSH31-14-SAE | 8.12 " | 13.125 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FSH31-18-HD | 8.12 " | 16.75 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00