Tb Woods We30h214 | Dura-flex Bts Hub, Düşük Karbonlu Çelik, We30 Boyutu, 2.25 İnç Delik Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS WE30H214 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE30 Size, 2.25 inch Bore Dia. | BB3RYX

TB WOODS WE30H214 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE30 Boyut, 2.25 inç İç Çap Dia.

Stoktaki Ürünler
Madde: BB3RYX Modeli: WE30H214

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€380.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Mil Kaplin Göbeği
Delik Dia.2-1 / 4 "
Delik boyutu2 mm
Delik Toleransı+0.0005" ila +0.0020"
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
Kaplin BoyutuWE30
Eleman TipiLastik Kaplin Göbeği
100 RPM'de HP Puanı5.8 hp
1150 RPM'de HP Puanı67
1200 RPM'de HP Puanı70
1750 RPM'de HP Puanı101
1800 RPM'de HP Puanı104 hp
300 RPM'de HP Puanı17
3450 RPM'de HP Puanı200
3600 RPM'de HP Puanı200 hp
50 RPM'de HP Puanı2.9
690 RPM'de HP Puanı40
870 RPM'de HP Puanı50
merkezMil Göbeği
Merkez Çapı5.42 "
Göbek malzemesiDüşük Karbonlu Çelik
Dia Dışında Hub.5.42 "
Hub TipiMil Göbeği
Hub Genişliği2.31 "
kama yatağı1 / 2 "x 1 / 4"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık3 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.09375 "
Maks. RPM5800 RPM
Çalışma Sıcaklığı.-40 ila 200 Deg. F
Ürün TipiDura-Flex BTS Merkezi
Puanlanmıs tork3650 lbs.-inç.
Vida Boyutunu Ayarla1 / 2-13 UNC-2B
Ayar vidası1 / 2-13 UNC-2B
Ayar Vidası Uzunluğu1 1 / 4 "
Ayar Vidası Tork Gereksinimi50 "
bedenWE30
Sıcaklık Değerlendirme-40 ila 200 Derece F
Tork AralığıLO107005
TipStandart
Ağırlık9.1 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.1

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia Dışında Hub.Vücut sitiliDelik Dia.kama yatağıKama GenişliğiDelik BoyuMaks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Ücret
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE2 Boyutu, 0.625 inç Delik Çapı. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 Derece1 / 16 "€127.21
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE2 Boyutu, 1.125 inç Delik Çapı. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 Derece1 / 16 "€141.38
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE2 Boyutu, 0.875 inç Delik Çapı. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 Derece1 / 16 "€138.67
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE2 Boyutu, 1 inç Delik Çapı. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 Derece1 / 16 "€140.39
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE3 Boyutu, 0.625 inç Delik Çapı. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 Derece1 / 16 "€180.89
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE3 Boyutu, 0.875 inç Delik Çapı. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 Derece1 / 16 "€157.07
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE3 Boyutu, 1 inç Delik Çapı. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 Derece1 / 16 "€171.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS WE30H214 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE30 Boyut, 2.25 inç İç Çap Dia.
€380.51 / Adet